BROAN NUTONE RB110L Banyo Fanı 110 CFM 1A 29.8W
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Banyo Vantilatörü |
Amper | 1 |
CFM @ 0.100-In. SP | 110 |
Deşarj | Yatay |
Kanal Dia. | 4" |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | ENERGY STAR |
Izgara Uzunluğu | 13 " |
Izgara Malzemesi | Polimerik |
Izgara Genişliği | 14 |
Isıtıcı | Yok hayır |
Gövde Yüksekliği | 7.625 " |
Konut Uzunluğu | 10.5 " |
Gövde Malzemesi | Metal |
Muhafaza Genişliği | 11.375 " |
Hz | 60 |
Montaj Yeri | Tavan |
Hız Sayısı | 1 |
Faz | 1 |
0.100-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.8 |
Gerilim | 120V |
Watt | 29.8 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 37.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.59 |
Gemi genişliği (cm) | 35.31 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00