BROAN NUTONE ZB110M Banyo Fanı 110 Cfm 0.3a 48w
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Banyo Vantilatörü |
Amper | 0.3 |
CFM @ 0.100-In. SP | 110 |
Deşarj | Yatay |
Kanal Dia. | 6" |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | ENERGY STAR Anma |
Izgara Uzunluğu | 13-1 / 8 " |
Izgara Malzemesi | Beyaz Polimerik |
Izgara Genişliği | 14 " |
Isıtıcı | Yok hayır |
Gövde Yüksekliği | 7.625 " |
Konut Uzunluğu | 10.5 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 11.375 " |
Hz | 60 |
Montaj Yeri | Tavan |
nominal devir | 600 |
Faz | 1 |
Gerektirir | kanal tesisatını |
0.100-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.3 |
Gerilim | 120V |
Watt | 48 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 37.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.24 |
Gemi genişliği (cm) | 29.85 |
HS kodu | 8414513000 |
PLATFORM | Model | Amper | CFM @ 0.100-In. SP | Kanal Dia. | Gerektirir | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB80ML | 0.9 | 80 | 4 "veya 6" | Kanal sistemi, (1) 4W / C7 Tipi Gece Ampulü | 108 | €560.37 | ||
ZB110HL | 1 | 110 | 6" | Kanal sistemi, (1) 4W / C7 Tipi Gece Ampulü | 12 | €775.44 | ||
ZB110ML | 1 | 110 | 6" | Kanal sistemi, (1) 4W / C7 Tipi Gece Ampulü | 12 | €749.65 | ||
ZB80 | 0.1 | 80 | 4 "veya 6" | kanal tesisatını | 12 | €393.53 | ||
ZB110 | 0.2 | 110 | 6" | kanal tesisatını | 24 | €422.09 | ||
ZB80L | 0.8 | 80 | 4 "veya 6" | Kanal sistemi, (1) 4W / C7 Tipi Gece Ampulü | 96 | €556.34 | ||
ZB110L | 0.9 | 110 | 6" | Kanal sistemi, (1) 4W / C7 Tipi Gece Ampulü | 108 | €583.72 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00