Brown & Sharpe 00590305 | Elektronik Dijital Kumpas 0 - 12 In | 38p085 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BROWN & SHARPE 00590305 Elektronik Dijital Kaliper 0 - 12 In | AC7MED 38P085

TESA BROWN SHARPE 00590305 Elektronik Dijital Kumpas 0-12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7MED Model: 00590305Çapraz Referans: 38P085
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
€607.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Dijital Kumpas
doğruluk30 mikron m
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
davaPlastik
IP Rating67
Çene Derinliği2.5 "
MalzemePaslanmaz Çelik Gövde, Plastik LCD Muhafaza
Aralık0 - 12"/0 - 300 mm
çözüm0.0005 "/ 0.01 mm
SPC ÇıkışıYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)42.67
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Çene DerinliğiAralıkÜcret
BROWN & SHARPE 00590302 Elektronik Dijital Kaliper 0 - 6 In | AC7MEA 38P082 00590302Elektronik Dijital Kumpas1.5 "0 - 6"/0 - 150 mm€330.86
BROWN & SHARPE 00590303 Elektronik Dijital Kaliper 0 - 6 In | AC7MEB 38P083 00590303Elektronik Dijital Kumpas1.5 "0 - 6"/0 - 150 mm€285.51
BROWN & SHARPE 00530140 Kumpas, 6 İnç/150 mm, başparmak silindiri olmadan | CN2QXR 599390 / 36CG93 00530140dijital Kumpas--€200.85
KAHVE & SHARPE 00530142 Kumpas, 8 İnç/200 mm, başparmak silindirli | CN2QXT 599392 / 36CG94 00530142dijital Kumpas--€304.62
KAHVE & SHARPE 00530143 Kumpas, 12 İnç/300 mm, başparmak silindirli | CN2QXU 599393 / 36CG95 00530143dijital Kumpas--€415.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TESA BROWN SHARPE 00590305 Elektronik Dijital Kumpas 0-12 In
€607.49 / Adet