BUNTING BEARINGS AA083913 Kovan Rulman, Boyut 3/4 x 7/8 x 1 İnç, Bronz
Madde: CD4VGM
Modeli: AA083913
€1.96 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kol yatağı |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dia İçinde. | uzunluk | Malzeme | Maks. Alan sayısı Pv | Dış Çap. | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCB101408 | 5 / 8 " | 1" | C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3 | 275,000 | 7 / 8 " | -250 Derece ila +550 Derece | €11.10 | |
TMCB141616 | 7 / 8 " | 2" | C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3 | 275,000 | 1" | -250 Derece ila +550 Derece | - | TEKLİF TALEBİ
|
TMCB202408 | 1.25 " | 1" | C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3 | 275,000 | 1.5 " | -250 Derece ila +550 Derece | - | TEKLİF TALEBİ
|
TMCB364032 | 2.25 " | 4" | C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3 | 275,000 | 2.5 " | -250 Derece ila +550 Derece | - | TEKLİF TALEBİ
|
TMCB404824 | 2.5 " | 3" | C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3 | 275,000 | 3" | -250 Derece ila +550 Derece | - | TEKLİF TALEBİ
|
TMCB566432 | 3.5 " | 4" | C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3 | 275,000 | 4" | -250 Derece ila +550 Derece | - | TEKLİF TALEBİ
|
TMCB647232 | 4" | 4" | C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3 | 275,000 | 4.5 " | -250 Derece ila +550 Derece | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00