BUNTING BEARINGS ET4056 Özlü Toz Metal Çubuk, Boyut 5 x 7 x 6-1 / 2 İnç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Özlü Çubuk |
Maks. Sıcaklık. | 220 Derece F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | 10 Derece F |
Nominal İç Çap. | 5" |
Nominal Dış Çap | 7" |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dia İçinde. | Nominal İç Çap. | Nominal Dış Çap | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
ET0408 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1" | 1" | €50.30 | |
ET0412 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.5 " | €104.78 | |
ET0508 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 1" | €43.43 | |
ET0512 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1.5 " | €98.57 | |
ET0610 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1.25 " | €62.12 | |
ET0612 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1.5 " | €91.38 | |
ET0614 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1.75 " | €129.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00