Burndy 1pld6002 | Uv Dereceli Çoklu Musluk Konektörü 4awg | 22c276 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY 1PLD6002 Uv Dereceli Çoklu Musluk Konnektörü 4awg | AB6RGQ 22C276

BURNDY 1PLD6002 Uv Dereceli Çoklu Tap Konnektör 4awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RGQ Modeli: 1PLD6002Çapraz Referans: 22C276
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
€134.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+UV Dereceli Çoklu Musluk Bağlantısı
gövde MalzemesiPlastisol Kaplı Alüminyum gövde
Bağlayıcı TipiÇift Taraflı Giriş, T
Kafa tarzıBüyü
Yalıtım malzemesiplastisol
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu600 kcmil
Min. İletken Boyutu4 AWG
Vida malzemesiAlüminyum
Damızlık Boyutu5 / 16 "
Tip2 Port, Çift Taraflı Giriş, T
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8535908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık Boyutugövde MalzemesiBağlayıcı TipiTipgenişlikKafa tarzıuzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuÜcret
BURNDY 1PL42 Uv Dereceli Çoklu Musluk Konnektörü 14awg | AB6RGC 22C264 1PL421 / 8 "Plastisol Kaplı Alüminyum gövdeTek Taraflı Giriş, L2 Port, Tek Taraflı Giriş, L1.16 "Büyü1.25 "4 AWG€27.54
BURNDY 1PL2/02 Uv Dereceli Çoklu Musluk Konnektörü 14awg | AB6RGD 22C265 1PL2 / 023 / 16 "Plastisol Kaplı Alüminyum gövdeTek Taraflı Giriş, L2 Port, Tek Taraflı Giriş, L1.4 "Büyü1.52 "2 / 0 AWG€42.08
BURNDY 1PL43 Uv Dereceli Çoklu Musluk Konnektörü 14awg | AB6RGE 22C266 1PL431 / 8 "Plastisol Kaplı Alüminyum gövdeTek Taraflı Giriş, L3 Port, Tek Taraflı Giriş, L1.25 "Büyü1.51 "4 AWG€43.48
BURNDY 1PLD2/02 Uv Dereceli Çoklu Bağlantı Konnektörü 14awg | AB6RGF 22C267 1PLD2 / 023 / 8 "Plastisol Kaplı Alüminyum gövdeÇift Taraflı Giriş, T2 Port, Çift Taraflı Giriş, T1.52 "Büyü1.56 "2 / 0 AWG€66.20
BURNDY 1PBS250 Uv Dereceli Çoklu Musluk Konektörü 10awg | AB6RGG 22C268 1PBS2505 / 16 "Plastosil kaplı Alüminyum gövdeÇift Taraflı Giriş, TSıralı 2 Bağlantı Noktası2.1 "oluklu4.01 "250 kcmil€65.61
BURNDY 1PBS1/0 Uv Dereceli Çoklu Bağlantı Konnektörü 14awg | AB6RGH 22C269 1PBS1 / 05 / 16 "Plastosil kaplı Alüminyum gövdeÇift Taraflı Giriş, TSıralı 2 Bağlantı Noktası1.38 "oluklu2.91 "1 / 0 AWG€47.01
BURNDY 1PL2502 Uv Dereceli Çoklu Musluk Konnektörü 10awg | AB6RGJ 22C270 1PL25025 / 16 "Plastisol Kaplı Alüminyum gövdeTek Taraflı Giriş, L2 Port, Tek Taraflı Giriş, L2.07 "Büyü2.13 "250 kcmil€76.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY 1PLD6002 Uv Dereceli Çoklu Tap Konnektör 4awg
€134.36 / Adet