Burndy Ka40u2n | Tek İletken Lug 300 Kcmil | 22c183 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY KA40U2N Tek İletkenli Lug 300 Kcmil | AB6RDM 22C183

BURNDY KA40U2N Tek İletken Pabucu 300 Kcmil

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RDM Modeli: KA40U2NÇapraz Referans: 22C183
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
€71.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek İletken Pabucu
gövde MalzemesiAlüminyum alaşım
Bağlayıcı TipiTemmuz
uzunluk4.75 "
MalzemeKalay Kaplamalı Alüminyum
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu800 kcmil
Min. İletken Boyutu300 kcmil
Damızlık Boyutu1 / 2 "
TipTicari
genişlik1.95 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8535908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutuDamızlık BoyutugenişlikÜcret
BURNDY KA6U Tek İletkenli Pabuç 14awg 1.06in | AB6RCZ 22C171 KA6U1.06 "6 AWG14 AWG1 / 4 "0.51 "€3.54
BURNDY KA2U Tek İletkenli Pabuç 14awg 1.16in | AB6RDA 22C172 KA2U1.16 "2 AWG14 AWG1 / 4 "0.56 "€4.92
BURNDY KA29U Tek İletkenli Lug 6awg 2in | AB6RDB 22C173 KA29U2"250 kcmil6 AWG5 / 16 "1.14 "€17.71
BURNDY KA25U Tek İletkenli Lug 14awg 1.5in | AB6RDC 22C174 KA25U1.5 "1 / 0 AWG14 AWG1 / 4 "0.92 "€6.47
BURNDY KA26U Tek İletkenli Lug 6awg 1.47in | AB6RDD 22C175 KA26U1.47 "2 / 0 AWG6 AWG1 / 4 "0.8 "€8.15
BURNDY KA31U Tek İletkenli Pabuç 6awg 2.25in | AB6RDE 22C176 KA31U2.25 "350 kcmil6 AWG3 / 8 "1.27 "€21.81
BURNDY KA34U Tek İletkenli Lug 4awg 2.81in | AB6RDF 22C177 KA34U2.81 "500 kcmil4 AWG3 / 8 "1.58 "€38.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY KA40U2N Tek İletken Pabucu 300 Kcmil
€71.26 / Adet