Test-tite 83586 | Pnömatik Test Tapası, 2 İnç, Kauçuk | 442x99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEST-TITE 83586 Pnömatik Test Tapası, 2 İnç, Kauçuk | CD3XNB 442X99

TEST-TITE 83586 Pnömatik Test Tapası, 2 İnç, Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Öğe: CD3XNB Model: 83586Çapraz Referans: 442X99
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
€53.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Test Fişi
Sönük Boyut5.57"U x 1.78"D
Kullanmak içinDWV Sıhhi Tesisat Sistemleri ve Boru Contası
MalzemeKauçuk
Maks. Alan sayısı Geri basınç13 psi
Maks. Çap2"
Min. Çap.2.05 "
Nominal Boyut2"
Gerekli Şişirme Basıncı40 psi
TipPnömatik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKullanmak içinMalzemeMaks. ÇapNominal BoyutTipÜcret
TEST-TITE 83212 Test Tapası Pnömatik 1 1/4 - 2 In | AC8WUW 3EJK7 83212DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçinKauçuk2.25 "1-1 / 4 - 2 "Pnömatik€81.35
TEST-TITE 83234 Test Tapası Pnömatik 3 - 4 Giriş | AC8WUX 3EJK8 83234DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçinKauçuk4.25 "3 ila 4 "Pnömatik€96.81
TEST-TITE 83246 Test Fişi Pnematic 4 - 6 Giriş | AC8WUY 3EJK9 83246DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçinKauçuk6.25 "4 ila 6 "Pnömatik€219.21
TEST-TITE 83248 Test Tapası Pnömatik 4 - 8 In | AC8WUZ 3EJL1 83248DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçinKauçuk8.25 "4 ila 8 "Pnömatik€662.56
TEST-TITE 83282 Test Tapası Pnömatik 8 - 12 In | AC8WVA 3EJL2 83282DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçinKauçuk12.25 "8 ila 12 "Pnömatik€1,192.76
TEST-TITE 83216 Test Tapası Pnömatik 10 - 16 In | AC8WVB 3EJL3 83216DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçinKauçuk16.25 "10 ila 16 "Pnömatik€1,409.73
TEST-TITE 83633 Test Tapası Pnömatik 12 - 24 In | AC8WVC 3EJL4 83633DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçinKauçuk24.25 "12 ila 24 "Pnömatik€3,741.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEST-TITE 83586 Pnömatik Test Tapası, 2 İnç, Kauçuk
€53.71 / Adet