BURNDY PATCUT129LI Kablo Kesici Merkez Kesim
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo kesici |
Kesme İşlemi | Orta Kesim |
Alüminyum Kesme Kapasitesi | 1-5 / 16 " |
Bakır Kesme Kapasitesi | 1-5 / 16 " |
Yumuşak Çelik Kesme Kapasitesi | 5 / 8 " |
Kulp Tasarımı | Tabanca Stili |
Uzunluk | 14.5 " |
UPC | 7818105052122 |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 46.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.63 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 8203206030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kulp Tasarımı | + | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHCC129ACSR | Uzak kafa, sap yok | Kablo kesici | 11.25 " | - | €1,980.29 | ||
PATCUT245LI | Tabanca Stili | Kablo kesici | 18 " | - | €6,148.34 | ||
RCC600E | Sağlam Fiberglas veya Kaymaz Tutuş | Kablo kesici | 10 " | - | €369.35 | ||
PATCUT2156LI | - | Kablo kesici | - | 4.45 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
MM1000 | - | Kablo kesici | - | 6" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00