BURNDY PATCUT2156LI Kablo Kesici, Pil Aktüatörlü, 2156 Kcmil
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo kesici |
Pil Tipi | ULUSLARARASI ÇEVRE |
konteyner tipi | 12 " |
Yükseklik | 36 "X 200 ' |
Çalışma gerilimi | M10 " |
Güç Kaynağı | 0.46 " |
Şarj Süresi | 0.5 Saat |
UPC | 7818106362999 |
genişlik | 4.45 " |
PLATFORM | Model | Kulp Tasarımı | + | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHCC129ACSR | Uzak kafa, sap yok | Kablo kesici | 11.25 " | - | €1,980.29 | ||
PATCUT129LI | Tabanca Stili | Kablo kesici | 14.5 " | - | €6,469.01 | ||
PATCUT245LI | Tabanca Stili | Kablo kesici | 18 " | - | €6,148.34 | ||
RCC600E | Sağlam Fiberglas veya Kaymaz Tutuş | Kablo kesici | 10 " | - | €369.35 | ||
MM1000 | - | Kablo kesici | - | 6" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00