<span Class='notranslate'>Burndy </span> Rhcc129acsr | Cable Cutter Center Cut | 22p207 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY RHCC129ACSR Kablo Kesici Ortadan Kesim | AB6XMM 22P207

BURNDY RHCC129ACSR Cable Cutter Center Cut

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XMM Model: RHCC129ACSRÇapraz Referans: 22P207
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
€1,980.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo kesici
Kesme İşlemiOrta Kesim
Alüminyum Kesme Kapasitesi1-5 / 16 "
Bakır Kesme Kapasitesi1-5 / 16 "
Yumuşak Çelik Kesme Kapasitesi5 / 8 "
Kulp TasarımıUzak kafa, sap yok
Uzunluk11.25 "
UPC781810372357

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.2
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)32.51
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKulp Tasarımı+UzunlukgenişlikÜcret
BURNDY PATCUT129LI Kablo Kesici Ortadan Kesim | AB6XMW 22P215 PATCUT129LITabanca StiliKablo kesici14.5 "-€6,469.01
BURNDY PATCUT245LI Kablo Kesici Ortadan Kesim | AB6XNM 22P230 PATCUT245LITabanca StiliKablo kesici18 "-€6,148.34
BURNDY RCC600E Cırcırlı Kablo Kesici Ortadan Kesme 10 In | AB6XNR 22P235 RCC600ESağlam Fiberglas veya Kaymaz TutuşKablo kesici10 "-€369.35
BURNDY PATCUT2156LI Kablo Kesici, Akülü, 2156 Kcmil | CF4BFZ PATCUT2156LI-Kablo kesici-4.45 "-
TEKLİF TALEBİ
BURNDY MCC1000 Manuel Kablo Kesici, 1000 Kcmil | CF4EGY MM1000-Kablo kesici-6"-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY RHCC129ACSR Cable Cutter Center Cut
€1,980.29 / Adet