Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY YA28LNT38 1 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Lug | AB6XGZ 22P097

BURNDY YA28LNT38 1 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Lug

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XGZ Modeli: YA28LNT38Çapraz Referans: 22P097
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
€34.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Delikli Dar Dilli Standart Namlu CU Lug
Namlu Uzunluğukısa
gövde MalzemesiBakır
Kablo Boyutu4 / 0 AWG
Kablo Boyut Kodu4 / 0 AWG
Renk koduMor
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu15
Delik Merkezi Sona Kadar0.41 "
uzunluk2.67 "
MalzemeBakır
dağBolt
Dikiz DeliğiEvet
Plaka malzemesiElektro Kalay
Damızlık Boyutu3 / 8 "
stilDar
TipTicari, 600V - 35KV
genişlik0.76 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık BoyutuKablo BoyutuKablo Boyut KodustilgenişlikRenk koduKalıp KoduDelik Merkezi Sona KadarÜcret
BURNDY YA6CLNT6 1 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Lug | AB6XGM 22P084 YA6CLNT6# 6 "6 AWG6 AWGStandart0.3 "Mavi70.19 "€19.01
BURNDY YA8CLNT6 1 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Lug | AB6XGQ 22P088 YA8CLNT6# 6 "8 AWG8 AWGDar0.29 "Kırmızı490.19 "€18.10
BURNDY YA26LNT516 1 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Lug | AB6XGR 22P089 YA26LNT5165 / 16 "2 / 0 AWG2 / 0 AWGDar0.62 "Siyah130.33 "€23.94
BURNDY YA1CLNT14 1 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Lug | AB6XGX 22P095 YA1CLNT141 / 4 "1 AWG1 AWGDar0.5 "Yeşil110.25 "€23.73
BURNDY YA2CLNT14 1 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Lug | AB6XGY 22P096 YA2CLNT141 / 4 "2 AWG2 AWGDar0.5 "Kahverengi100.25 "€19.18
BURNDY YA31LNT38 1 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Lug | AB6XHA 22P098 YA31LNT383 / 8 "350 kcmil350 kcmilDar0.96 "Kırmızı180.41 "€51.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY YA28LNT38 1 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Lug
€34.18 / Adet