Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY YA2CLNT14 1 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Lug | AB6XGY 22P096

BURNDY YA2CLNT14 1 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Lug

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XGY Modeli: YA2CLNT14Çapraz Referans: 22P096
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
€19.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Delikli Dar Dilli Standart Namlu CU Lug
Namlu Uzunluğukısa
gövde MalzemesiBakır
Kablo Boyutu2 AWG
Kablo Boyut Kodu2 AWG
Renk koduKahverengi
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu10
Delik Merkezi Sona Kadar0.25 "
uzunluk1.8 "
MalzemeBakır
dağBolt
Dikiz DeliğiEvet
Plaka malzemesiElektro Kalay
Damızlık Boyutu1 / 4 "
stilDar
TipTicari, 600V - 35KV
genişlik0.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık BoyutuKablo BoyutuKablo Boyut KodustilgenişlikRenk koduKalıp KoduDelik Merkezi Sona KadarÜcret
BURNDY YA6CLNT6 1 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Lug | AB6XGM 22P084 YA6CLNT6# 6 "6 AWG6 AWGStandart0.3 "Mavi70.19 "€19.01
BURNDY YA8CLNT6 1 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Lug | AB6XGQ 22P088 YA8CLNT6# 6 "8 AWG8 AWGDar0.29 "Kırmızı490.19 "€18.10
BURNDY YA26LNT516 1 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Lug | AB6XGR 22P089 YA26LNT5165 / 16 "2 / 0 AWG2 / 0 AWGDar0.62 "Siyah130.33 "€23.94
BURNDY YA1CLNT14 1 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Lug | AB6XGX 22P095 YA1CLNT141 / 4 "1 AWG1 AWGDar0.5 "Yeşil110.25 "€23.73
BURNDY YA28LNT38 1 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Lug | AB6XGZ 22P097 YA28LNT383 / 8 "4 / 0 AWG4 / 0 AWGDar0.76 "Mor150.41 "€34.18
BURNDY YA31LNT38 1 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Lug | AB6XHA 22P098 YA31LNT383 / 8 "350 kcmil350 kcmilDar0.96 "Kırmızı180.41 "€51.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY YA2CLNT14 1 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Lug
€19.18 / Adet