BURNDY YA30LTC38FX Sıkıştırma Konektörü, 2.44 x 1.03 İnç Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıkıştırma Bağlayıcı |
Cıvata Deliği Boyutu | Tünelli Elastik Yüz |
Renk kodu | Sarı |
İletken Malzemesi | Bakır |
Delik büyüklüğü | 0.69 " |
Delik Sayısı | 1 |
Uzunluk | 2.44 " |
Şerit uzunluğu | 1-1 / 16 " |
Damızlık Boyutu | 3 / 8 " |
Voltaj derecesi | 0.32 " |
PLATFORM | Model | Cıvata Deliği Boyutu | Renk kodu | Yükseklik | Delik büyüklüğü | Maks. Voltaj | Delik Sayısı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QA312N | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YA392NDTS | Başparmak Halkalı Tünelli Elastik Bilek | Siyah | - | 0.38 " | - | 2 | 25.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YGC8C8 | - | - | 13.77 " | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YGC6C6 | - | - | 15.4 " | - | - | - | 0.62 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YGS28 | - | - | - | - | - | - | 0.28 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00