BURNDY YGC8C8 Sıkıştırma Konnektörü, C Şekli, 8 AWG Çalıştırma İletken Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıkıştırma Bağlayıcı |
Yükseklik | 13.77 " |
UPC | 7818101025588 |
PLATFORM | Model | Cıvata Deliği Boyutu | Renk kodu | Yükseklik | Delik büyüklüğü | Maks. Voltaj | Delik Sayısı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QA312N | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YA392NDTS | Başparmak Halkalı Tünelli Elastik Bilek | Siyah | - | 0.38 " | - | 2 | 25.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YGC6C6 | - | - | 15.4 " | - | - | - | 0.62 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YGS28 | - | - | - | - | - | - | 0.28 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YA30LTC38FX | Tünelli Elastik Yüz | Sarı | - | 0.69 " | - | 1 | 2.44 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00