<span Class='notranslate'>Burrell Scientific </span> 075-765-31-00 | Top Platform Aluminium 3/4 Inch Diameter | 38mw90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-31-00 Top Platform Aluminium 3/4 Inch Diameter | AH8EFZ 38MW90

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-31-00 Top Platform Aluminium 3/4 Inch Diameter

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8EFZ Modeli: 075-765-31-00Çapraz Referans: 38MW90

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,178.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+En İyi Platform
MalzemeAlüminyum
Mil Dia.3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)45.72
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)25.4
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-31-00 Top Platform Aluminium 3/4 Inch Diameter
€1,178.68 / Adet