Bussmann 16220-1 | Dağıtım Bloğu | 4xk11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 16220-1 Dağıtım Bloğu | AE2HMJ 4XK11

BUSSMANN 16220-1 Dağıtım Bloğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2HMJ Model: 16220-1Çapraz Referans: 4XK11
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
€46.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dağıtım Bloğu
Amper175
derinlik1.75 "
uzunluk2.88 "
Maks. Alan sayısı Amper175
Kutup sayısı1
Birincil Tel Aralığı14 - 2/0 CU, 8 - 2/0 AL
İkincil Bağlantı / Kutup4
İkincil Tel Aralığı (AWG)4 ila 14 CU, 4 ila 8 AL
TipMinyatür 16000 Serisi
UPC051712149266
Voltaj derecesi600
genişlik1.06 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8537109050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Birincil Bağlantılar / Kutup (1)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAmperderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı Amperİkincil Bağlantı / Kutupİkincil Tel Aralığı (AWG)TipÜcret
BUSSMANN 16321-1 Dağıtım Bloğu | AD3ART 3XH60 16321-11.98 "1753.32 "4"17564 ila 14 CU, 4 ila 8 ALGüç Dağıtım Bloğu€111.29
BUSSMANN 16370-1 Dağıtım Bloğu | AD3ARW 3XH63 16370-11.98 "3103.32 "4"3101214 ila 4 CU, 12-4 ALGüç Dağıtım Bloğu€123.24
BUSSMANN PDBFS204 Dist Block Pdbfs İkincil Rge 2/0-8 Awg | AD3HNE 3ZJA2 PDBFS2041.03 "1752.15 "3.37 "17518 - 2/0 CU-ALPDBFS€61.32
BUSSMANN PDBFS220 Güç Dağıtım Bloğu, 175 A, 600 VAC | AD3HNF 3ZJA3 PDBFS2201.03 "1752.15 "3.37 "175414 ila 4 CU-ALPDBFS€89.43
BUSSMANN PDBFS303 Uzak Blok Pdbfs 310a 4.67 x 2.87 x 1.55 | AD3HNG 3ZJA4 PDBFS3031.55 "3102.87 "4.67 "31016 ila 350 MCM CUPDBFS€170.06
BUSSMANN PDBFS330 Dağıtım Bloğu, 380 A, 600 V | AD3HNH 3ZJA5 PDBFS3301.55 "3802.95 "4.67 "380614 ila 2 CU, 12 ila 4 ALPDBFS€212.02
BUSSMANN PDBFS377 Dağıtım Bloğu, 570 A, 600 V, 1 Kutuplu | AD3HNJ 3ZJA6 PDBFS3771.88 "5702.93 "4.67 "5701214 ila 4 CU, 12 ila 4 ALPDBFS€204.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 16220-1 Dağıtım Bloğu
€46.70 / Adet