Bussmann 16220-3 Dağıtım Bloğu, 3 Kutuplu | 5a672 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 16220-3 Güç Dağıtım Bloğu, 175 A, 600 V | AE2ZAE 5A672

BUSSMANN 16220-3 Güç Dağıtım Bloğu, 175 A, 600 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2ZAE Model: 16220-3Çapraz Referans: 5A672
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
€138.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dağıtım Bloğu
Amper175
derinlik1.75 "
uzunluk2.88 "
Maks. Alan sayısı Amper175
Kutup sayısı3
Birincil Tel Aralığı14 - 2/0 CU, 8 - 2/0 AL
İkincil Bağlantı / Kutup4
İkincil Tel Aralığı (AWG)4 ila 14 CU, 4 ila 8 AL
TipMinyatür 16000 Serisi
Voltaj derecesi600
genişlik2.7 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8537109050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Giriş tarafında büyük bir kablo ve aşağı yöndeki bileşenler için çıkış terminalinde birkaç küçük kablo kullanarak kontrol devresindeki her bir cihazı tekrar kablolama ihtiyacını ortadan kaldırabilen kompakt ve modüler tasarım
  • Hat ve yük tarafı bağlantılarının sayısını artırmak için çift telli bağlantı noktası uygulamaları için derecelendirilmiştir
  • Kalıplanmış bir termoplastik taban ve kalay kaplı bir alüminyum konektör içerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVoltaj derecesiAmperderinlikgenişlikuzunlukMaks. Alan sayısı Amperİkincil Bağlantı / Kutupİkincil Tel Aralığı (AWG)Ücret
BUSSMANN 16204-3 Ekleyici Terminal Bloğu | AA9NUX 1EF57 16204-36001751.75 "2.7 "2.88 "17518 - 2/0 Cu / Al€57.53
BUSSMANN 16321-3 Dağıtım Bloğu | AD3ARV 3XH62 16321-36001753.32 "5.2 "4"17564 ila 14 CU, 4 ila 8 AL€192.31
BUSSMANN 16370-3 Dağıtım Bloğu | AD3ARY 3XH65 16370-36003103.32 "5.2 "4"3101214 ila 4 CU, 12-4 AL€333.10
BUSSMANN 16000-3 Dağıtım Bloğu | AE2HMK 4XK12 16000-36001752.12 "5.38 "2.8 "17518 - 2/0 Cu / Al€89.41
BUSSMANN 16325-3 Dağıtım Bloğu | AE2HML 4XK13 16325-36003503.32 "5.2 "4"35064 ila 14 CU, 4 ila 8 AL€256.40
BUSSMANN 16021-3 Dağıtım Bloğu | AE2HMM 4XK14 16021-36001752.12 "5.37 "2.8 "17564 ila 14 CU, 4 ila 8 AL€137.50
BUSSMANN 16303-3 Ekleyici Terminal Bloğu | AE2HMN 4XK16 16303-36003103.32 "5.2 "4"31016 ila 350 MCM AL-CU€196.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 16220-3 Güç Dağıtım Bloğu, 175 A, 600 V
€138.21 / Adet