BUSSMANN 17.5TDMEJ50 Orta Gerilim Sigortası, 50A, 17.5kVAC
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Orta Gerilim Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 17.500 kVAC |
Current Rating | 50A |
Gösterge Stili | Forvet Pimi |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Orta Gerilim DIN Sigorta Bağlantısı Akım Sınırlama Yedeklemesi |
Sonlandırma Türü | Standart Olmayan Kartuş |
Tip | Sigorta Bağlantısını Yedekleyin |
Gerilim (AC) | 17.5k VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 137.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 1122.68 |
Gemi genişliği (cm) | 129.54 |
PLATFORM | Model | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | Ürün Tipi | Sonlandırma Türü | Gerilim (AC) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.5TDMEJ31.5 | 17.500 kVAC | 31.5A | Orta Gerilim DIN Sigorta Bağlantısı Akım Sınırlama Yedeklemesi | Kartuş (Standart Dışı) | 17.5k VAC | €818.90 | ||
17.5TDMEJ25 | 17.500 kVAC | 25A | Orta Gerilim DIN Sigorta Bağlantısı Akım Sınırlama Yedeklemesi | Standart Olmayan Kartuş | 17.5k VAC | €807.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
24TDMEJ40 | 24 kVAC | 40A | Orta Gerilim DIN Boyutlu IEC Sigorta | Standart Olmayan Kartuş | 24k VAC | €908.65 | ||
17.5TDMEJ20 | 17.500 kVAC | 20A | Orta Gerilim DIN Sigorta Bağlantısı Akım Sınırlama Yedeklemesi | Standart Olmayan Kartuş | 17.5k VAC | €796.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
24TDMEJ16 | 24 kVAC | 16A | Orta Gerilim DIN Boyutlu IEC Sigorta | Kartuş (Standart Dışı) | 24k VAC | €858.17 | ||
17.5TDMEJ63 | 17.500 kVAC | 63A | Orta Gerilim DIN Sigorta Bağlantısı Akım Sınırlama Yedeklemesi | Kartuş (Standart Dışı) | 17.5k VAC | €953.55 | ||
24TDMEJ20 | 24 kVAC | 20A | Orta Gerilim DIN Boyutlu IEC Sigorta | Standart Olmayan Kartuş | 24k VAC | €858.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00