BUSSMANN 5.5VFNHA3R Sigorta Bağlantısı, 3A, 5.5kVAC
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta bağlantısı |
AC Voltaj Derecesi | 5.500 kVAC |
Current Rating | 3A |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Ambalajlar | yığın |
Sonlandırma Türü | Standart Olmayan Kartuş |
Tip | Motor Sigorta Bağlantısı |
Gerilim (AC) | 5.5k VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 1023.62 |
Gemi genişliği (cm) | 198.12 |
PLATFORM | Model | Current Rating | Ücret | |
---|---|---|---|---|
5.5VFNHA4R | 4A | €1,005.71 | ||
5.5VFNHA6R | 6A | €1,072.60 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00