Bussmann ATM kimlik numarası | Sigorta Kiti Otomotiv Atm 32v | 6ayl9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN ATM-ID-SK Sigorta Kiti Otomotiv Atm 32v | AE7WRN 6AYL9

BUSSMANN ATM-ID-SK Sigorta Kiti Otomotiv Atm 32v

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7WRN Model: ATM-ID-SKÇapraz Referans: 6AYL9

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€129.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta Servis Kiti
SınıfHızlı Oyunculuk
Kit İçeriği5, 10, 15, 20, 25, 30A Easy ID Aydınlatmalı ATM Sigortalarının her birinden altı adet
Kiti tipiOtomotiv
Dahil Edilen Toplam Sigorta Sayısı36
UPC051712238236
Voltaj derecesi32 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Sigorta Tipi (ATM)
  • Kesme Derecesi @ 125VAC (A) (1kA @ 32VDC)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Dahil Edilen Toplam Sigorta SayısıÜcret
BUSSMANN BP/ATC-A5-RP Atc Blade Sigorta Çeşitleri | AE7WNH 6AYD3 BP / ATC-A5-RPOtomotiv Sigorta Kiti5€6.39
BUSSMANN BP/ATC-AH8-RPP Atc Yüksek Amper Sigortalı Acil Durum Kiti | AE7WNW 6AYE6 BP / ATC-AH8-RPPOtomotiv Sigorta Kiti6€8.06
BUSSMANN BP/ATM-A8-RP Atm Blade Sigorta Hi Amp Çeşitleri | AE7WNZ 6AYE9 BP / ATM-A8-RPOtomotiv Sigorta Kiti8€8.64
BUSSMANN BP/ATM-AH8-RPP Atm Yüksek Amper Sigortalı Acil Durum Kiti | AE7WPQ 6AYG4 BP / ATM-AH8-RPPOtomotiv Sigorta Kiti8€10.93
BUSSMANN NO.44 Sigorta Kiti Otomotiv Atc 32v | AE7WRK 6AYL6 NO.44Sigorta Servis Kiti42€58.01
BUSSMANN NO.43 Sigorta Kiti Otomotiv Atm 32v | AE7WRL 6AYL7 NO.43Sigorta Servis Kiti42€73.34
BUSSMANN ATC-ID-SK Sigorta Kiti Otomotiv Atc 32v | AE7WRM 6AYL8 ATC-ID-SKSigorta Servis Kiti42€117.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN ATM-ID-SK Sigorta Kiti Otomotiv Atm 32v
€129.61 / Adet