Bussmann Bp/atc-a5-rp | Atc Blade Sigorta Çeşitleri | 6ayd3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN BP/ATC-A5-RP Atc Blade Sigorta Çeşitleri | AE7WNH 6AYD3

BUSSMANN BP/ATC-A5-RP Atc Bıçaklı Sigorta Çeşitleri

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7WNH Modeli: BP/ATC-A5-RPÇapraz Referans: 6AYD3
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
€6.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomotiv Sigorta Kiti
SınıfHızlı Oyunculuk
Kit İçeriği10, 15, 20, 25, 30A ATC Sigortaları
Kiti tipiOtomotiv
Dahil Edilen Toplam Sigorta Sayısı5
UPC818273204618
Voltaj derecesi32 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sigorta Tipi (ATC)
  • Kesme Derecesi @ 125VAC (A) (1kA @ 32VDC)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Dahil Edilen Toplam Sigorta SayısıÜcret
BUSSMANN BP/ATC-AH8-RPP Atc Yüksek Amper Sigortalı Acil Durum Kiti | AE7WNW 6AYE6 BP / ATC-AH8-RPPOtomotiv Sigorta Kiti6€8.06
BUSSMANN BP/ATM-A8-RP Atm Blade Sigorta Hi Amp Çeşitleri | AE7WNZ 6AYE9 BP / ATM-A8-RPOtomotiv Sigorta Kiti8€8.64
BUSSMANN BP/ATM-AH8-RPP Atm Yüksek Amper Sigortalı Acil Durum Kiti | AE7WPQ 6AYG4 BP / ATM-AH8-RPPOtomotiv Sigorta Kiti8€10.93
BUSSMANN NO.44 Sigorta Kiti Otomotiv Atc 32v | AE7WRK 6AYL6 NO.44Sigorta Servis Kiti42€58.01
BUSSMANN NO.43 Sigorta Kiti Otomotiv Atm 32v | AE7WRL 6AYL7 NO.43Sigorta Servis Kiti42€73.34
BUSSMANN ATC-ID-SK Sigorta Kiti Otomotiv Atc 32v | AE7WRM 6AYL8 ATC-ID-SKSigorta Servis Kiti42€117.08
BUSSMANN ATM-ID-SK Sigorta Kiti Otomotiv Atm 32v | AE7WRN 6AYL9 ATM-ID-SKSigorta Servis Kiti36€129.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN BP/ATC-A5-RP Atc Bıçaklı Sigorta Çeşitleri
€6.39 / Adet