Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN BG3021SQ Sigorta Bloğu 20 A 600vac | AA9KKB 1DP77

BUSSMANN BG3021SQ Sigorta Bloğu 20 A 600vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9KKB Modeli: BG3021SQÇapraz Referans: 1DP77
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
€31.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bloğu
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Amperaj Aralığı1 için 20
Amper AC20
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
Bağlayıcı TipiVidalı / Geçmeli
DC Gerilim Değerlendirmesi170 VDC
derinlik1.22 "
Sigorta Bloğu TasarımıAçılış
Sigorta Dia.13 / 32 "
Sigorta Tutucu KoduAH
Sigorta Uzunluğu1 13 / 32 "
Sigorta TipiSanayi
Sigorta UL SınıfıG
Yükseklik1.22 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı Amper20
Maks. Voltaj600
Montaj StiliCıvata Aşağı
Kutup sayısı1
genişlik0.86 "
Tel Boyutu10 ila 14 Cu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta Tutucu KoduAC Voltaj DerecesiAmper ACSigorta UzunluğuSigorta TipiSigorta UL SınıfıYükseklikuzunlukÜcret
BUSSMANN CHM1DU Sigorta Tutucu 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "SanayiJ2.91 "2.909€40.73
BUSSMANN T30600-1C Sigorta Bloğu 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"SanayiT1.63 "2.75 "€594.83
BUSSMANN T60030-1CR Sigorta Bloğu 30 A 600vac | AA9EKG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "SanayiT1.44 "3.19 "€33.90
BUSSMANN S-8202-1-R Sigorta Bloğu 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Cam ve SeramikT0.56 "2.19 "€5.25
BUSSMANN S-8301-1-R Sigorta Bloğu 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Cam ve SeramikT0.56 "2.19 "€10.99
BUSSMANN 4164 Sigorta Bloğu, Maksimum Akım 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--sınırlayıcıNS1.62 "3.41 "€62.74
BUSSMANN BG3011SQ Sigorta Bloğu 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 için 151 5 / 16 "SanayiG1.22 "3"€21.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN BG3021SQ Sigorta Bloğu 20 A 600vac
€31.15 / Adet