Bussmann S-8202-1-r | Sigorta Bloğu 20 A 300 V | 1cz42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN S-8202-1-R Sigorta Bloğu 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42

BUSSMANN S-8202-1-R Sigorta Bloğu 20 A 300 V

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9GBK Modeli: S-8202-1-RÇapraz Referans: 1CZ42
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
€5.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bloğu
AC Voltaj Derecesi300 VAC
Amperaj Aralığı1 için 30
Amper AC20
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
gövde MalzemesiTermoplastik
Bağlayıcı TipiGiymek
DC Gerilim Değerlendirmesi300 VDC
derinlik0.56 "
Sigorta Bloğu TasarımıAçılış
Sigorta Dia.1 / 4 "
Sigorta Uzunluğu1.25 "
Sigorta TipiCam ve Seramik
Sigorta UL SınıfıT
Yükseklik0.56 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk2.19 "
Maks. Alan sayısı Amper20
Maks. Voltaj300
Montaj StiliCıvata Aşağı
Kutup sayısı1
genişlik0.5 "
Tel Boyutu22 için 10

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Bussmann S-8202-1-R sigorta bloğu, maksimum 20A akımı taşıyacak ve 300V'a kadar gerilimlere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu Bussmann sigorta bloğu öncelikle elektrik devrelerinde ve panellerde onları kısa devrelerden ve aşırı yüklerden korumak için kullanılır.

Özellikler:

  • Bussmann S-8202-1-R sigorta bloğu, sigorta bloğunu cıvatalarla yerine sabitleyerek stabilite sağlar.
  • Dayanıklılık ve yalıtım için termoplastik yapıya sahiptir.
  • Bu Bussmann sigorta bloğu, sigorta bloğunu cıvatalarla yerine sabitleyen ve stabilite sağlayan cıvatalı montaja sahiptir.
  • Kolay ve güvenli kablo bağlantılarını kolaylaştırmak için hızlı bağlantı konektörüne sahiptir.
  • Bu sigorta bloğu, 22 ila 10 AWG kablo aralığındaki kablo boyutlarını barındırabilir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu üniteye montaj bağlantı elemanları dahil mi?

C. Evet, kuş perdesini etkili bir şekilde yerine sabitlemek için perde bağlantı elemanları içerir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta Tutucu KoduAC Voltaj DerecesiAmper ACSigorta UzunluğuSigorta TipiSigorta UL SınıfıYükseklikuzunlukÜcret
BUSSMANN CHM1DU Sigorta Tutucu 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "SanayiJ2.91 "2.909€40.73
BUSSMANN T30600-1C Sigorta Bloğu 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"SanayiT1.63 "2.75 "€594.83
BUSSMANN T60030-1CR Sigorta Bloğu 30 A 600vac | AA9EKG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "SanayiT1.44 "3.19 "€33.90
BUSSMANN S-8301-1-R Sigorta Bloğu 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Cam ve SeramikT0.56 "2.19 "€10.99
BUSSMANN 4164 Sigorta Bloğu, Maksimum Akım 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--sınırlayıcıNS1.62 "3.41 "€62.74
BUSSMANN BG3011SQ Sigorta Bloğu 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 için 151 5 / 16 "SanayiG1.22 "3"€21.09
BUSSMANN BG3021SQ Sigorta Bloğu 20 A 600vac | AA9KKB 1DP77 BG3021SQAH600 VAC201 13 / 32 "SanayiG1.22 "3"€31.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN S-8202-1-R Sigorta Bloğu 20 A 300 V
€5.25 / Adet