Bussmann Chm1du | Sigorta Tutucu 30 Amp 600ac 1p | 13m221 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN CHM1DU Sigorta Tutucu 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221

BUSSMANN CHM1DU Sigorta Tutucu 30 Amp 600ac 1p

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4ZRT Modeli: CHM1DUÇapraz Referans: 13M221
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
€40.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bloğu
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Amperaj Aralığı1 için 30
Amper AC30
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
Bağlayıcı TipiMaça Pabucu ve Kelepçe Pabucu
DC Gerilim Değerlendirmesi600 VDC
derinlik2.434
Sigorta Bloğu TasarımıKasa'ya dokunun
Sigorta Dia.13 / 32 "
Sigorta Tutucu KoduD
Sigorta Uzunluğu1.5 "
Sigorta TipiSanayi
Sigorta UL SınıfıJ
Yükseklik2.91 "
uzunluk2.909
Maks. Alan sayısı Amper30
Maks. Voltaj600
Montaj StiliDIN Ray
Kutup sayısı1
genişlik0.70
Tel Boyutu# 4- # 18 Cu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta Tutucu KoduAC Voltaj DerecesiAmper ACSigorta UzunluğuSigorta TipiSigorta UL SınıfıYükseklikuzunlukÜcret
BUSSMANN T30600-1C Sigorta Bloğu 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"SanayiT1.63 "2.75 "€594.83
BUSSMANN T60030-1CR Sigorta Bloğu 30 A 600vac | AA9EKG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "SanayiT1.44 "3.19 "€33.90
BUSSMANN S-8202-1-R Sigorta Bloğu 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Cam ve SeramikT0.56 "2.19 "€5.25
BUSSMANN S-8301-1-R Sigorta Bloğu 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Cam ve SeramikT0.56 "2.19 "€10.99
BUSSMANN 4164 Sigorta Bloğu, Maksimum Akım 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--sınırlayıcıNS1.62 "3.41 "€62.74
BUSSMANN BG3011SQ Sigorta Bloğu 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 için 151 5 / 16 "SanayiG1.22 "3"€21.09
BUSSMANN BG3021SQ Sigorta Bloğu 20 A 600vac | AA9KKB 1DP77 BG3021SQAH600 VAC201 13 / 32 "SanayiG1.22 "3"€31.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN CHM1DU Sigorta Tutucu 30 Amp 600ac 1p
€40.73 / Adet