Bussmann Bk/agc-1-r | Otobüs Küçük Boyutlu Sigorta, 1a, 250vac, 35 A 250vac'ta, 100 Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN BK/AGC-1-R Bara Küçük Boyutlu Sigorta, 1A, 250VAC, 35VAC'de 250 A, 100 Paket | CQ8BWB 361MD8

BUSSMANN BK/AGC-1-R Bara Küçük Boyutlu Sigorta, 1A, 250VAC, 35 A, 250VAC'de, 100 Paket

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CQ8BWB Modeli: BK/AGC-1-RÇapraz Referans: 361MD8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€239.72 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDirenişCurrent RatingÇapGerilim (AC)Sigorta Boyutu / GrubuKesme Değerlendirmesi+uzunlukpaket adetÜcret
BUSSMANN AGX-7 Kartuşlu Cam Sigorta, Hızlı Üfleme, 250VAC, 7A, Silindirik | BC7TED AGX-7-7A6.3mm250 VAC8AG (6.25 mm x 25 mm)1 VAC'de 125kACam Sigorta25.4mm1€1.95
BUSSMANN AGA-25 Kartuşlu Cam Sigorta, Hızlı Üfleme, 32VAC, 25A, Silindirik | BC7UJF AGA-253 mili-Ohm25A6.4mm32 VAC1AG (6.3 mm x 15.9 mm)1 VDC'de 32kACam Sigorta15.88mm1€1.60
BUSSMANN AGX-1/200 Kartuşlu Cam Sigorta, Hızlı Üfleme, 250VAC, 5mA, Silindirik | BD2ZBD AGX-1/200285 Ohm5mA6.3mm250 VAC8AG (6.25 mm x 25 mm)35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KACam Sigorta25.4mm1€21.36
BUSSMANN MKB-1/16 Kartuşlu Cam Sigorta, Cam Sigorta, Hızlı Üfleyen, 62.5mA, Silindirik | BD3BMG MKB-1/16-62.5mA----Cam Sigorta-1€51.68
BUSSMANN BK/MDL-6/10-R Zaman Gecikmeli Cam Tüp Sigorta, 6/10 A, 250VAC, 35VAC'de 250A, 100 PK | CQ8BVT 783AH6 BK/MDL-6/10-R------Sigorta-100€535.84
BUSSMANN BK/AGC-1/4-R Bara Küçük Boyutlu Sigorta, 0.25A, 250VAC, 35VAC'de 250 A, 100 Paket | CQ8BVX 361MD5 BK/AGC-1/4-R------Sigorta-100€487.33
BUSSMANN BK/S500-250-R Bara Küçük Boyutlu Sigorta, 0.25A, 250VAC, 35VAC'de 250 A, Hızlı Etkili, 100 Paket | CQ8BVY 361MJ8 BK/S500-250-R------Sigorta-100€598.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN BK/AGC-1-R Bara Küçük Boyutlu Sigorta, 1A, 250VAC, 35 A, 250VAC'de, 100 Paket
€239.72 / paket