Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN C22G50S Özel Sigorta, 50A, 690VAC | BD4QKB

BUSSMANN C22G50S Özel Sigorta, 50A, 690VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD4QKB Modeli: C22G50S
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
€72.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigortalar
AC Voltaj Derecesi690 VAC
Vücut sitiliKartuş Sigortalar
Current Rating50A
Çap22mm
Sigorta Boyutu / GrubuX 22 mm 58 mm
Sigorta TipiZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe
Gösterge StiliForvet Pimi
uzunluk58mm
Mfr. DiziC22G
Montaj StiliTutacak
Ambalajlaryığın
Ürün TipiSigorta bağlantısı
Sonlandırma TürüKlips
TipBS88 İngiliz Standardı Sigorta
Gerilim (AC)690 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05

Ürün Detayı:

  • C22G Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC Voltaj DerecesiCurrent Rating+Gerilim (AC)Ücret
BUSSMANN C22G50 Özel Sigorta, Sigorta Bağlantısı, 690VAC, 50A, Kartuş Sigortası | BC8UEY C22G50-50AKartuş Sigortası690 VAC€41.18
BUSSMANN C22G80 Özel Sigorta, 80A, 500VAC | BC9HGY C22G80-80ASigortalar500 VAC€41.18
BUSSMANN C22G100 Özel Sigorta, Sigorta Bağlantısı, 500VAC, 100A, Kartuş Sigortası | BC9KYW C22G100500 VAC100AKartuş Sigortası500 VAC€41.18
BUSSMANN C22G40S Özel Sigorta, Sigorta Bağlantısı, 690VAC, 40A, Kartuş Sigortası | BD2CDR C22G40S690 VAC40AKartuş Sigortası690 VAC€70.35
BUSSMANN C22G63 Özel Sigorta, 63A, 690VAC | BD2UPH C22G63-63ASigortalar690 VAC€41.18
BUSSMANN C22G25 Özel Sigorta, 25A, 690VAC | BD2ZBF C22G25-25ASigortalar690 VAC€38.79
BUSSMANN C22G63S Özel Sigorta, 63A, 690VAC | BD2ZHE C22G63S690 VAC63ASigortalar690 VAC€72.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN C22G50S Özel Sigorta, 50A, 690VAC
€72.49 / Adet