Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FNQ-R-25 Sigorta, 25 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AD9PAK 4TWL1

BUSSMANN FNQ-R-25 Sigorta, 25 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PAK Modeli: FNQ-R-25Çapraz Referans: 4TWL1
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
€18.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliSilindirik
SınıfCC
Bağlantı TürüYüksük Ucu x Yüksük Ucu
Current Rating25A
Çap13 / 32 "
EAN5027590449724
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould ATDR, Littlefuse KLD-R
Sigorta Amperi25
Yükseklik1.5 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200 VAC'de 600kA
uzunluk0.41 "
Ürün Veri Sayfasıbussmann-fnq-r-25.pdf
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
TipSigorta
Voltaj derecesi600V
genişlik0.41 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)1.04
Gemi genişliği (cm)1.04
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Bussmann FNQ-R-25 sigortası, geçici ani akımlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve motor ve ekipmanın başlatılması sırasında güvenilir devre koruması sağlar. Bu sigorta, devre korumasının çok önemli olduğu endüstriyel ve ticari ortamlar için idealdir.

Özellikler:

  • Bussmann FNQ-R-25 sigortası, hem kısa devrelere hem de aşırı yüklere karşı verimli bir şekilde koruma yeteneğini geliştiren çift elemanlı bir tasarıma sahiptir.
  • 200VAC'de 600kA kesme oranıyla birlikte gelir ve zorlu elektrik sistemlerinde bile güvenilir devre kesintisi sağlar.
  • Bu sigorta, zaman gecikmeli koruma sunarak onu geçici ani akımlara karşı dirençli hale getirir ve motor ve ekipmanın çalıştırılması sırasında istenmeyen patlamaları önler.
  • Dayanıklılık için melamin gövdeye sahiptir ve atmış sigortaların tanımlanması için göstergeli sigorta blokları veya kapaklarla sorunsuz şekilde çalışacak göstergesiz bir tasarıma sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Busmann CHM3DIU Sigorta Tutucu: Elektrik sistemlerinde sigortanın takılması ve değiştirilmesinin güvenli ve kullanışlı bir yoludur.
  • Busmann CHCC3DU Sigorta Tutucu: Bu göstergesiz sigorta tutucusu, sigortaların elektrik devrelerine güvenli şekilde takılmasını kolaylaştıran çok yönlü bir bileşendir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bussmann FNQ-R-25 sigortası için gösterge dışı ne anlama geliyor?

C. Durumunu gösterecek yerleşik bir görsel göstergeye sahip değildir ve durumunu belirlemek için manuel inceleme gerektirir.

S. Göstergesiz sigortanın attığını ve değiştirilmesi gerekip gerekmediğini nasıl anlarım?

C. Gösterge olmadığından manuel inceleme gereklidir; elemanın erimesi durumunda korumanın devamı için değiştirilmesi gerekir.

S. Bussmann FNQ-R-25 göstergesiz sigorta ne tür bir montaj sunuyor?

A. Bu sigorta, kolay ve güvenli kurulum için panel montajına olanak tanır.

S. Bussmann CHCC3DU sigorta tutucusunu elektrik sistemime nasıl takabilirim?

C. Bu sigorta tutucusu genellikle ürünün veri sayfasında veya kullanım kılavuzunda bulunabilir. Genellikle tutucunun güvenli bir şekilde monte edilmesini, uygun elektrik terminallerine bağlanmasını ve uyumlu sigortaların takılmasını içerir.

S. Bu sigorta tutucusunu ve FNQ-R-25 sigortalarını kullanırken alınması gereken güvenlik önlemleri nelerdir?

A.

  • Sigortalarla çalışmaya başlamadan önce gücü kapatın.
  • Doğru özelliklere ve amper değerine sahip doğru sigorta tipini kullanın.
  • Kurulumdan önce sigortalarda hasar olup olmadığını kontrol edin.
  • Mevcut gereksinimlere uyacak şekilde sigortaların uygun boyutta olduğundan emin olun.
  • Sigortaları asla bypass etmeyin veya iletken malzemelerle değiştirmeyin.
  • Özel sigorta tutucuları veya blokları kullanın.
  • Sigortaları değiştirirken enerjisi kesilmiş devreler üzerinde çalışın.
  • Gerektiğinde kilitleme/etiketleme prosedürlerini uygulayın.
  • Yalıtımlı eldivenler ve koruyucu gözlükler gibi uygun KKD kullanın.
  • Sigorta bakımına ilişkin anlaşılır etiketler ve kayıtlar tutun.
  • Çalışmadan önce voltajı kontrol etmek için bir multimetre kullanın.
  • Yerel elektrik kanunlarına ve düzenlemelerine uyun.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperiAC Voltaj DerecesiAmperSigorta Boyutu / GrubuSigorta TipiKesme DeğerlendirmesiuzunlukMfr. DiziÜcret
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 Sigorta, 1.5 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200 VAC'de 600kA1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Sigorta, 1.125 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200 VAC'de 600kA1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Sigorta, 1.3 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3 / 10----200 VAC'de 600kA1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Sigorta, 1.4 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4 / 10----200 VAC'de 600kA1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Sigorta, 1.125 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8 / 10----200 VAC'de 600kA1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1/2 Sigorta, 0.5 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200 VAC'de 600kA1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1/4 Sigorta, 1.25 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200 VAC'de 600kA1.5 "-€17.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FNQ-R-25 Sigorta, 25 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V
€18.75 / Adet