Bussmann Frn-r-200 Sigorta, Göstergesiz, Akım Sınırlayıcı | 4a456 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FRN-R-200 Sigorta, 200 A, 250 VAC, Zaman Gecikmeli | AD6RQK 4A456

BUSSMANN FRN-R-200 Sigorta, 200 A, 250 VAC, Zaman Gecikmeli

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6RQK Modeli: FRN-R-200Çapraz Referans: 4A456
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
€134.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitiliSilindirik
SınıfRK5
Çap1 9 / 16 "
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Sigorta Amperi200
Sigorta Tutucu KoduM
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA
uzunluk7.125 "
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
UPC051712101899
Voltaj derecesi250VAC / 125VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Kısa devre ve aşırı yüklere karşı koruma sağlayan Cooper Bussmann FRN-R Serisi kartuş tipi sigorta
  • Geçici motor aşırı yüklerine veya aşırı akımlara maruz kalan devrelerde kullanım için tasarlanmıştır
  • 200 VDC gerilim değerinde 125 kAIC kesinti derecesine sahip CSA ve UL listeli ünite
  • Motor aşırı yük ve topraklama hatası koruması sağlayan Fusetron grubu zaman gecikmeli sigorta
  • Üç fazlı sistemlerde aşırı yük veya tek fazdan kaynaklanan motor yanmasını koruyabilir
  • Sigortanın amper değerinden 5 kat daha fazla ani akımı minimum 10 saniye tutabilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta Tutucu KoduAC Voltaj DerecesiVücut sitiliSigorta TipiKesme DeğerlendirmesiuzunlukMfr. DiziSonlandırma TürüÜcret
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 Sigorta, 3-2/10 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€20.00
BUSSMANN FRN-R-5 Sigorta, 5 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€23.10
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 Sigorta, 6-1/4 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€19.54
BUSSMANN FRN-R-7 Sigorta, 7 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€18.91
BUSSMANN FRN-R-8 Sigorta, 8 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACSilindirik-200V AC'de 250kA, 20V DC'de 125kA2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€19.87
BUSSMANN FRN-R-10 Sigorta, 10 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€18.40
BUSSMANN FRN-R-12 Sigorta, 12 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACSilindirikKartuş Sigortalar200V AC'de 250kA, 20V DC'de 125kA2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RKlips€18.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FRN-R-200 Sigorta, 200 A, 250 VAC, Zaman Gecikmeli
€134.62 / Adet