Bussmann Frn-r-400 | Sigorta, 400 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | 6a832 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FRN-R-400 Sigorta, 400 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AE7RAL 6A832

BUSSMANN FRN-R-400 Sigorta, 400 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7RAL Modeli: FRN-R-400Çapraz Referans: 6A832
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
€267.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi250V AC
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitilikılıç
SınıfSınıf RK5
uyumluHM600, R250 Serisi
Current Rating400A
DC Gerilim Değerlendirmesi125V DC
Çap2 3 / 8 "
EAN5027590060813
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Sigorta Amperi400
Sigorta Bloğu Tasarımıret
Sigorta Tutucu KoduN
Sigorta TipiKartuş Bıçaklı Sigortalar
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200V AC'de 250kA, 20V DC'de 250kA
uzunluk8 5 / 8 "
Mfr. DiziBussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R
Montaj StiliTutacak
Ürün Veri Sayfasıbussmann-frn-r-400.pdf
Ürün TipiEndüstriyel Güç Sigortaları
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
Sonlandırma TürüBıçak ağzı
Birim Ağırlık2 lbs
Görsel GöstergeBelirtici Olmayan
Voltaj derecesi250VAC/DC
genişlik0.81 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)5.23
Gemi uzunluğu (cm)21.92
Gemi genişliği (cm)5.23
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Bussmann FRN-R-400 sigorta, endüstriyel ve ticari sektörlerde devreleri aşırı akım durumlarına karşı korumak, ekipmanı korumak ve olası hasarları önlemek için kullanılır. Makineler, motorlar ve büyük cihazlar için idealdir.

Özellikler:

  • Kullanıcının elinin elektrik tehlikelerinden korunmasını sağlamak için parmak korumalı tasarıma sahiptir.
  • Bu sigortanın amper değeri 400A'dir ve nominal verimliliğinin yüzde 10'üyle 500 saniye içinde yanıt verebilir.
  • Gelişmiş güvenlik ve sigorta koruması için bıçak ucu x bıçak ucu bağlantı tipiyle birlikte gelir.
  • Bu çift elemanlı sigorta, elektrik tehlikelerini ve kısa devreleri önlemek için RK5 Sınıfı koruma sunar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bussmann daha yüksek amper değerine sahip sigortalar sunuyor mu?

C. Evet, daha yüksek amper değerine sahip sigortalar arayan müşteriler Bussmann'ı tercih edebilir FRN-R-450 sigorta 450A veya Bussmann amper değerine sahip FRN-R-500 500A amperaj değerine sahip.

S. Bu Bussmann FRN-R-400 sigortasının bakımı nasıl yapılır?

A.

  • Sigortayı hasar, renk değişikliği veya aşınma açısından düzenli olarak inceleyin.
  • Sigortayı ve çevresini temiz ve kalıntılardan uzak tutun.
  • Güvenli bıçak ucu x bıçak ucu bağlantılarından emin olun.
  • Atması durumunda aynı özelliklere sahip yeni bir sigortayla değiştirin.
  • Sigortayı spesifikasyonlara göre uygun bir ortama monte edin.

S. Sigortayı çalıştırırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Sigortayı kullanmadan veya değiştirmeden önce gücün kapalı olduğundan emin olun.
  • Devre için doğru amper değerine sahip bir sigorta kullanın.
  • Sigortayı kuru ve güvenli bir ortamda çalıştırın.
  • Sigortaları tutmak için yalıtımlı aletler kullanın.
  • Güvenilir temas için güvenli bıçak bağlantılarını sağlayın.
  • Sigortayı asla değiştirmeyin veya atlamayın.
  • Emin olmadığınız durumlarda kalifiye bir elektrikçiden yardım isteyin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta Tutucu KoduAC Voltaj DerecesiVücut sitiliSigorta TipiKesme DeğerlendirmesiuzunlukMfr. DiziSonlandırma TürüÜcret
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 Sigorta, 3-2/10 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-5 Sigorta, 5 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 Sigorta, 6-1/4 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-7 Sigorta, 7 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€22.20
BUSSMANN FRN-R-8 Sigorta, 8 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACSilindirik-200V AC'de 250kA, 20V DC'de 125kA2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€11.33
BUSSMANN FRN-R-10 Sigorta, 10 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€9.51
BUSSMANN FRN-R-12 Sigorta, 12 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACSilindirikKartuş Sigortalar200V AC'de 250kA, 20V DC'de 125kA2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RKlips€9.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FRN-R-400 Sigorta, 400 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V
€267.33 / Adet