Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FWA-350B Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 350A, 150VAC | BC9MUW

BUSSMANN FWA-350B Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 350A, 150VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BC9MUW Modeli: FWA-350B
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
€168.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıiletken Sigorta
Vücut sitiliKartuş Bıçak
Current Rating350A
Çap1"
EAN5027590020404
Sigorta TipiHızlı Darbe
Kesme Değerlendirmesi100kA
uzunluk2.66 "
Montaj StiliTektaş
Sonlandırma TürüCıvata Aşağı
Gerilim (AC)150 VAC
Gerilim (DC)150VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.59
Gemi uzunluğu (cm)2.59
Gemi genişliği (cm)7.19

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliCurrent RatingÇapKesme DeğerlendirmesiuzunlukÜcret
BUSSMANN FWA-500A Yarı İletken Sigorta, 500A, 150VAC | BC7YCM FWA-500AKartuş Bıçaklı Sigortalar500A1.5 "200kA3.48 "€125.90
BUSSMANN FWA-125B Yarı İletken Sigorta, 125A, 150VAC | BD2FEU FWA-125BKartuş Bıçaklı Sigortalar125A1"100kA2.66 "€137.19
BUSSMANN FWA-100B(10) Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 100A, 150VAC | BD3CTQ FWA-100B (10)Kartuş Bıçak100A1"-2.66 "€56.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FWA-350B Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 350A, 150VAC
€168.97 / Adet