BUSSMANN FWX-45A Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 45A, 250VAC, 3 Paket
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarıiletken Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250 VAC |
Vücut sitili | Kartuş Bıçak |
Current Rating | 45A |
DC Gerilim Değerlendirmesi | 250 VDC |
Çap | 0.81 " |
EAN | 5027590061612 |
Sigorta Tipi | Hızlı Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Kesme Değerlendirmesi | 200kA |
uzunluk | 3.19 " |
Montaj Stili | Tektaş |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Yüksek Hızlı Kuzey Amerika Sigortası |
Sonlandırma Türü | Cıvata Aşağı |
Tip | Yüksek Hızlı Sigorta |
Gerilim (AC) | 250 VAC |
Gerilim (DC) | 250VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.74 |
Gemi genişliği (cm) | 2.31 |
PLATFORM | Model | Sigorta Boyutu / Grubu | AC Voltaj Derecesi | gövde Malzemesi | Gösteren / Göstermeyen | Kesme Değerlendirmesi | uzunluk | Mfr. Dizi | Montaj Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170N3437 | - | - | Seramik | belirten | 200kA | 79.8mm | - | - | €444.50 | ||
KAJ-60 | - | - | Melamin | Gösterge oluşturmayan | 5 VAC'de 600kA | 3" | - | - | €163.05 | ||
KAW-A-35 | 5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm) | 130 VAC | - | - | - | - | KAW | Tutacak | €44.08 | ||
KAX-12 | 5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm) | 250 VAC | - | - | - | - | KUTU | Tutacak | €42.82 | ||
170M3418 / LE | - | - | - | - | - | - | - | - | €248.89 | ||
XL50F400A | - | 500 VAC | - | - | - | - | - | Tektaş | €385.58 | ||
KBX-1000 | - | - | - | - | - | - | KBX | - | €2,933.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00