Bussmann Hhn | Sigorta Tutucu Otomatik Sıralı 32v 30a | 6aye7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN HHN Sigorta Yuvası Otomatik Sıralı 32v 30a | AE7WNX 6AYE7

BUSSMANN HHN Sigorta Tutucu Otomatik Sıralı 32v 30a

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7WNX modeli: HHNÇapraz Referans: 6AYE7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€11.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta Tutacağı
Amper AC30
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
gövde MalzemesiNaylon
RenkSarı
Bağlayıcı TipiKurşun Tel
derinlik0.5 "
Sigorta Dia.0.25 "
Sigorta Uzunluğu1.25 "
uzunluk1.75 "
Maks. Voltaj32
Montaj StiliÇizgide
Kutup sayısı1
TipÇizgide
genişlik0.5 "
Tel Boyutu12 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikAC Voltaj DerecesiAmper ACSigorta Bloğu TasarımıSigorta Dia.Sigorta Tutucu KoduSigorta UzunluğuSigorta TipiÜcret
BUSSMANN HRJ Sigorta Yuvası | AA9JQY 1DL29 HRJ uzantısı-32 VAC20süngü0.25 "F1.25 "Cam ve Seramik€14.21
BUSSMANN HPG Panel Montaj Sigortası | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30Uygulanamaz0.41 "D1.5 "cüce€24.94
BUSSMANN CM100CF Sigorta Yuvası 100amp | AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-Uygulanamaz---İngiliz ve IEC€353.38
BUSSMANN CM20CF Sigorta Yuvası 30amp | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-Uygulanamaz---İngiliz ve IEC€279.43
BUSSMANN CM30CF Sigorta Yuvası 30amp | AC9QFM 3HZ61 CM30CF-690 VAC-Uygulanamaz---İngiliz ve IEC€297.06
BUSSMANN OPM-1038 Anahtar Ayırma 32 A | AD7ADC 4CX73 OPM-1038-600 VAC30Parmak Güvenli13 / 32 "D1.5 "cüce€937.74
BUSSMANN HHX Sigorta Yuvası Serisi Hh x 32v 48adc 1 kutuplu | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "Uygulanamaz48DCKalıplı--3.33 "-€53.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN HHN Sigorta Tutucu Otomatik Sıralı 32v 30a
€11.97 / Adet