Bussmann Hm60060-1cr | Sigorta Bloğu 60a 600v için No. Sigortalar 1 kutuplu | 40lg62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN HM60060-1CR Sigorta Bloğu 60A 600V NOS Sigortaları için 1 Kutuplu | AH9MWQ 40LG62

BUSSMANN 60060 Kutuplu 1V NOS Sigortalar için HM60-600CR Sigorta Bloğu 1A

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9MWQ Modeli: HM60060-1CRÇapraz Referans: 40LG62
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
€101.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bloğu
AC Voltaj Derecesi600 VAC
gövde MalzemesiTermoplastik
Bağlayıcı TipiKutu Pabucu
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
Kullanmak içinNOS
Sigorta Bloğu TasarımıAçılış
Sigorta UL SınıfıH
Yükseklik2.6 "
uzunluk7.3 "
Montaj StiliCıvata Aşağı / DIN Ray
Kutup sayısı1
Çalışma Amperleri35 - 60A
TipSigorta bloğu
genişlik1.5 "
Tel Boyutu14 ila 2 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)6.6
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Sigorta Tipi: Endüstriyel

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta Tutucu KoduAC Voltaj DerecesiAmper ACSigorta UzunluğuYükseklikuzunlukMaks. Alan sayısı AmperMaks. VoltajÜcret
BUSSMANN HM25100-3CR Sigorta Bloğu 70 - 100 Amper 250max Volt 3p | AC8FBP 39P336 HM25100-3CRL250 VAC70 için 1006"2.8 "6 4 / 5 "100250€207.94
BUSSMANN HM25200-3CR Sigorta Bloğu 110 - 200 Amper 250maks Volt 3p | AC8FBT 39P339 HM25200-3CRM250 VAC110 için 2007"3.8 "8"200250€669.60
BUSSMANN HM25400-3CR Sigorta Bloğu 225 - 400 Amper 250maks Volt 3p | AC8FBV 39P342 HM25400-3CRN250 VAC225 için 4008 3 / 5 "4.8 "9.5 "400250€2,457.43
BUSSMANN HM25600-3CR Sigorta Bloğu 450 - 600 Amper 250max Volt 3p | AC8FBW 39P345 HM25600-3CRBL250 VAC450 için 60010 2 / 5 "5.3 "11 2 / 5 "600250€3,931.95
BUSSMANN HM60100-3CR Sigorta Bloğu 70 - 100 Amper 600max Volt 3p | AC8FCU 39P368 HM60100-3CRR600 VAC70 için 1008"2.8 "8 2 / 3 "100600€216.79
BUSSMANN HM60200-3CR Sigorta Bloğu 110 - 200 Amper 600max Volt 3p | AC8FCW 39P371 HM60200-3CRS600 VAC110 için 2009 3 / 5 "3.8 "10 2 / 3 "200600€928.37
BUSSMANN HM60400-3CR Sigorta Bloğu 225 - 400 Amper 600maks Volt 3p | AC8FCY 39P374 HM60400-3CRT600 VAC225 için 40011 3 / 5 "4.8 "12.5 "400600€2,680.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 60060 Kutuplu 1V NOS Sigortalar için HM60-600CR Sigorta Bloğu 1A
€101.33 / Adet