Bussmann Kcy | Kablo Sınırlayıcı A Sınıfı K600vac | 1er50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN KCY Kablo Sınırlayıcı A Sınıfı K600VAC | AA9QYY 1ER50

BUSSMANN KCY Kablo Sınırlayıcı A Sınıfı K600VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9QYY modeli: KCYÇapraz Referans: 1ER50

İle alın Mayıs 13, Pazartesi
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
€398.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo Sınırlayıcı
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliCıvata-On
Kablo Boyutu4 AWG
SınıfK
Çap1 1 / 16 "
ElemanTek
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200 VAC'de 600kA
uzunluk5.375 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi600 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)25.65
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSonlandırma TürüKablo BoyutuDC Gerilim DeğerlendirmesiÇapİşlevsel Olarak EşittirKesme DeğerlendirmesiuzunlukMfr. DiziÜcret
BUSSMANN UHA Kablo Sınırlayıcı A600VAC Melamin | AA9RMG 1EW01 UHA-2 / 0 AWG-1"-100 VAC'de 250kA4"-€172.88
BUSSMANN KDH Kablo Sınırlayıcı A Sınıfı K600VAC | AA9RNG 1EX21 KDH-250 kcmil-1.437 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200 VAC'de 600kA7.375 "-€660.00
BUSSMANN KDM Kablo Sınırlayıcı A Sınıfı K600VAC | AA9RNH 1EX23 KDM-500 kcmil-1.437 "Küçük Sigorta LFCL200 VAC'de 600kA8 13 / 16 "-€739.24
BUSSMANN KDP Kablo Sınırlayıcı A Sınıfı K600VAC | AA9RNJ 1EX24 KDP-500 kcmil-1.875 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200 VAC'de 600kA9 13 / 16 "-€871.19
BUSSMANN KDR Kablo Sınırlayıcı A Sınıfı K600VAC | AA9RNK 1EX25 KDR-750 kcmil-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP, Littelfuse LFCL200 VAC'de 600kA10.75 "-€1,337.33
BUSSMANN KDT Kablo Sınırlayıcı A Sınıfı K600VAC | AA9RNL 1EX26 KDT-500 kcmil-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200 VAC'de 600kA8.75 "-€862.68
BUSSMANN KFM Kablo Sınırlayıcı A Sınıfı K600VAC | AA9RNM 1EX27 KFM-750 kcmil-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200 VAC'de 600kA10.75 "-€1,658.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN KCY Kablo Sınırlayıcı A Sınıfı K600VAC
€398.04 / Adet