Bussmann Lp-cc-4 | Sigorta, 4 A, Standart, 600 V, Melamin Tüp | 1cx59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN LP-CC-4 Sigorta, 4 A, Standart, 600 V, Melamin Tüp | AA9FNA 1CX59

BUSSMANN LP-CC-4 Sigorta, 4 A, Standart, 600 V, Melamin Tüp

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9FNA Modeli: LP-CC-4Çapraz Referans: 1CX59
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
€17.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi600V
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitilisilindirik
SınıfCC Sınıfı
Bağlantı TürüYüksük Ucu x Yüksük Ucu
Current Rating4A
DC Gerilim Değerlendirmesi150V
Çap13 / 32 "
EAN5704057051187
ElemanÇift
Sigorta Bloğu Serisi içinBC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG
İşlevsel Olarak EşittirFerraz ATDR
Sigorta Amperi4
Sigorta Bloğu Tasarımıret
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200V AC'de 600kA, 20V DC'de 150kA
uzunluk1 1 / 2 "
Mfr. DiziBussmann LP-CC, Littelfuse CCMR, Mersen ATDR
Paket Miktarı10
Ürün Veri Sayfasıbussmann-lp-cc-4.pdf
Reddetme / Reddetmemeret
Tepki Süresi12 saniye %200'de
hızZaman gecikmesi
TipAkım Sınırlama Zaman Geciktirme Sigortası
Görsel GöstergeBelirtici Olmayan
Voltaj derecesi600VAC / 150VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.04
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)1.04
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Bussmann LP-CC-4 Düşük Tepe sigortası, gerçekten patlamadan önce kısa bir süre için elektrik dalgalanmasına izin veren bir tür zaman gecikmeli sigortadır. Bu sigorta küçük beygir gücündeki motor devrelerinde kullanışlıdır.

Özellikler:

  • Bussmann LP-CC-4 sigortası, yüksek sıcaklıklarda dayanıklılık için melamin boru yapısına sahiptir.
  • Bu göstergesiz sigorta, doğru kurulum için bir reddetme stili kullanır.
  • Sabit kuruluma olanak tanıyan yüksükten yükseğe uç bağlantılara sahiptir.
  • Bu Düşük Tepe sigortası, nominal akımının %12'ünde 200 saniyelik yanıt süresine sahiptir.
  • Ayrıca hem ani akımları hem de sürekli aşırı akımları idare etmek için iki elemana sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

Sık sorulan Sorular:

S. Ortam sıcaklığı zaman gecikmeli sigortaların performansını nasıl etkiler?

A. Ortam sıcaklığı Bussmann LP-CC-4 sigortasının zaman gecikmesi özelliklerini etkileyebilir. Yüksek sıcaklıklar sigorta elemanının ısınmasını hızlandırabilir ve potansiyel olarak etkili zaman gecikmesini azaltabilir.

S. Zaman gecikmeli sigortanın değeri uygulamanın akımına göre düşükse ne olur?

A. Zaman gecikmeli sigortanın değerinin düşük olması devrenin korumasını tehlikeye atabilir. Sigorta beklenenden daha erken atabilir. Bu beklenmedik darbe, zararsız akım artışları nedeniyle normal çalışmayı bozacaktır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVoltaj derecesiVücut sitiliSınıfCurrent RatingDC Gerilim DeğerlendirmesiSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukÜcret
BUSSMANN LP-CC-1 Sigorta, 1 A, Standart, 600 V, Melamin Tüp | AA9FMF 1CX41 LP-CC-1600VAC / 300VDCsilindirikCC Sınıfı1A300V1200V AC'de 600kA, 20V DC'de 300kA1 1 / 2 "€17.70
BUSSMANN LP-CC-1-1/4 Sigorta 1-1/4a Sınıf Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMG 1CX42 LP-CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCSilindirikCC--1.25200VAC'de 600kA, 20VDC'de 300kA1.5 "€18.75
BUSSMANN LP-CC-1-1/8 Sigorta 1-1/8a Sınıf Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMH 1CX43 LP-CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCSilindirikCC--1.125200VAC'de 600kA, 20VDC'de 300kA1.5 "€18.75
BUSSMANN LP-CC-1-4/10 Sigorta 1-4/10a Sınıf Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMJ 1CX44 LP-CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCSilindirikCC--1-4 / 10200VAC'de 600kA, 20VDC'de 300kA1.5 "€48.14
BUSSMANN LP-CC-1/2 Sigorta 1/2a Sınıfı Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMK 1CX45 LP-CC-1/2600VAC / 300VDCSilindirikCC--1/2200VAC'de 600kA, 20VDC'de 300kA1.5 "€17.21
BUSSMANN LP-CC-10 Sigorta, 10 A, Standart, 600 V, Melamin Tüp | AA9FML 1CX46 LP-CC-10600VAC / 150VDCsilindirikCC Sınıfı10A150V10200V AC'de 600kA, 20V DC'de 150kA1 1 / 2 "€17.21
BUSSMANN LP-CC-12 Sigorta 12a Sınıfı Cc Lpcc 600vac/150vdc | AA9FMM 1CX47 LP-CC-12600VAC / 150VDCSilindirikCC--12200VAC'de 600kA, 20VDC'de 150kA1.5 "€18.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN LP-CC-4 Sigorta, 4 A, Standart, 600 V, Melamin Tüp
€17.21 / Adet