Bussmann LP-CC-2 sigortası, endüstriyel kurulumlardaki motorların, kontrolörlerin ve makinelerin korunması için idealdir. İmalat, otomasyon ve güç dağıtım operasyonlarında kullanılır.
Özellikler:
- Bu CC Sınıfı sigorta, aşırı akım durumlarına karşı gelişmiş koruma için çift elemanlı bir tasarıma sahiptir.
- Kolaylaştırılmış ve güvenli bağlantı için yüksük uçtan uca uç yapılandırması sunar.
- Bu RoHS uyumlu sigorta, çeşitli çalışma koşullarında dayanıklılık ve güvenilirlik sunan melamin yapıya sahiptir.
- Kurulum kolaylığı ve farklı kurulumlara entegrasyon için silindirik bir gövde stiline sahiptir.
- Bu CE işaretli sigorta, 200VDC'de 600kAIC ve 20VDC'de 300kAIC kesme derecesi sunar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Bussmann HPS-RR Sigorta Tutucu: Bu panel montajlı sigorta tutucusu, elektrik panoları ve ekipmanları içindeki sigortaları güvenli bir şekilde yerleştirmek ve korumak için kullanılır ve bu LP-CC-2 sigortayla kullanıma uygundur.
Sık sorulan Sorular:
S. Sigortada CC Sınıfının önemi nedir?
A. Sigortanın düşük voltajlı bir kontrol devresinde kullanılmak üzere tasarlandığını ve bu tür devreler için özel koruma sağladığını belirtir.
S. Bu sigorta belirli sigorta bloğu stilleri ile uyumlu mu?
C. Evet, bu sigorta, reddetme sigorta bloğu stiline uyacak şekilde tasarlanmıştır ve belirli sigorta tutucu ve panel türleriyle uygun uyumluluk sağlar.
S. Aşırı akım olayı sırasında bu sigortanın tepki süresi nedir?
A. Aşırı akım olayı sırasında bu sigortanın tepki süresi %12'de 200 saniyedir.