Bussmann LP-CC-6-1/4 sigortası, motor ve ekipman başlatma aşamaları sırasında kendiliğinden tetiklemeyi önler. Bu yavaş atan sigorta, ticari ve endüstriyel uygulamalarda ağır yüklere ve kısa devrelere maruz kaldığında elektrik devresini korumak için göstergeli bir sigorta bloğuyla eşleştirilir.
Özellikler:
- Sorunsuz ve güvenli bir kurulum sağlayan silindirik bir gövdeye sahiptir.
- Bu zaman geciktirme rölesi sigortası, elektrik yalıtımı ve mekanik dayanıklılık için melaminden yapılmıştır.
- Orta gerilim devrelerinde korumayı ve güvenilirliği artıran çift elemanlı bir tasarıma sahiptir.
- Bu zaman geciktirme rölesi sigortası, belirli operasyonel senaryolarda kontrollü yanıt için bir zaman gecikme hızı içerir.
- 200VAC'de 600kA ve 20VDC'de 150kA kesme derecesine sahiptir ve yüksek akım olaylarına karşı sağlam devre koruması sağlar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Busmann HEB-AA Sigorta Tutucu: Bu sıralı sigorta tutucusu, 30A'e kadar nominal değere sahip CC Sınıfı sigortalarla sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Aşırı akımlardan kaynaklanan tehlikeleri önlemek için sigortaları tutmak idealdir.
- Busmann CHCC3DU Sigorta Bloğu: Bu parmak korumalı sigorta bloğu, aşırı akım koruması sunan CC Sınıfı sigortalarla birlikte kullanılabilir.
- Busmann HPF-RR Sigorta Tutucu: Bu sigorta tutucusu, aşırı akım tehlikelerini önlemek için panele montaj ve koruma sigortaları sunar.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Bussmann LP-CC-6-1/4 sigortasının bakımını nasıl yapacağım?
A.
- Sigorta tutucusunu, sigorta kontaklarını ve sigortanın kendisini hasar, korozyon veya aşırı ısınma belirtileri açısından periyodik olarak inceleyin. Bozulmuş bileşenleri hızla değiştirin.
- Sigortanın doğru boyutta olduğundan emin olun. Çok küçük bir sigortanın seçilmesi erken arızaları tetikleyebilir, büyük boyutlu bir sigorta ise yeterli korumayı sağlayamayabilir.
- Sigorta tutucu kontaklarının temizliğini koruyun ve bunların kir, döküntü ve oksidasyondan arınmış olmasını sağlayın.
- Yedek sigortaları temiz ve kuru bir ortamda saklayarak koruyun.
S. Bir sigortanın çalışır durumda olup olmadığını nasıl belirleyebilirim?
A. Multimetre problarından birini sigortanın bir ucuna yerleştirin ve ikinci probu diğer uca konumlandırın. Ekrandaki değer 0 ila 5 ohm aralığına düşerse bu, sigortanın herhangi bir hasar olmadan düzgün çalışır durumda olduğu anlamına gelir.
S. Canlı bir sigortayı test etmek mümkün mü?
A. Sayaç kablolarını sigortanın karşıt uçlarına yerleştirin. Görüntülenen voltajın ihmal edilebilir düzeyde olması veya mevcut olmaması, sigortanın doğru şekilde çalıştığını gösterir. Bununla birlikte, eğer bir voltaj farkı belirginse (tipik olarak toplam besleme voltajıyla eşleşiyorsa), bu durum sigortanın arızalı olduğunu gösterir.
S. Uygulamam için uygun sigortayı nasıl seçebilirim?
A.
- Normal çalışma akımını göz önünde bulundurun.
- Çalışma sırasındaki voltajı hesaba katın.
- Ortam sıcaklığı koşullarındaki faktör.
- Başlangıçtaki ani akımları ele alın.
- Tepe arıza akımını düşünün.
- Sigortanın açılması için gereken süreyi değerlendirin.