Bussmann Lpj-60spi | Düşük Tepe Sigortası, 60 A, 600 V | 1vxz6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN LPJ-60SPI Düşük Tepe Sigortası, 60 A, 600 V | AB3XWD 1VXZ6

BUSSMANN LPJ-60SPI Düşük Tepe Sigortası, 60 A, 600 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3XWD Modeli: LPJ-60SPIÇapraz Referans: 1VXZ6
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
€145.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi600V
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitilisilindirik
SınıfSınıf J
Bağlantı TürüYüksük Ucu x Yüksük Ucu
Current Rating60A
DC Gerilim Değerlendirmesi300V
derinlikUygulanamaz
Çap1 1 / 16 "
ElemanÇift
Sigorta Bloğu Serisi içinCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sigorta Amperi60
Sigorta Bloğu TasarımıReddedilmeme
Sigorta Tutucu KoduAA
Gösteren / Göstermeyenbelirten
Kesme Değerlendirmesi100V DC'de 300kA, 300V AC'de 600kA
uzunluk2 3 / 8 "
Mfr. DiziBussmann LPJ-I, Littelfuse JTD-ID, Mersen AJT
Ürün Veri Sayfasıbussmann-lpj-60spi.pdf
Reddetme / Reddetmemeret
Tepki Süresi10 saniye %500'de
hızZaman gecikmesi
TipZaman Gecikmesi Akım Sınırlaması
UPC051712626408
Görsel Göstergebelirten
Voltaj derecesi600VAC / 300VDC
genişlikUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)5.99
Gemi uzunluğu (cm)2.69
Gemi genişliği (cm)2.69
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Bussmann LPJ-60SPI sigorta, devreleri aşırı akımlardan korumak için motor kontrollerinde, panel kartlarında, aydınlatma sistemlerinde, endüstriyel ve ticari elektrik sistemlerinde kullanılır. Güvenilir koruma sağlamak ve aşırı akımlardan kaynaklanan hasarları önlemek için kompakt boyuta ve yüksek kesme kapasitesine sahiptir.

Özellikler:

  • Sorunsuz kurulum için 300kA kesme derecesine sahiptir.
  • Bu sigorta, kısa devrelere ve ani elektrik arızalarına karşı gelişmiş koruma sağlamak için çift elemanlı ve zaman gecikmeli performansa sahiptir.
  • Seçici koordinasyonu basitleştirmek ve sistem güvenilirliğini artırmak için 2:1'lik bir kapasite oranı sunar.
  • Bu LPJ-60SPI sigorta, NEMA ve IEC dereceli motor kontrolörleri için hasar koruması sağlamak üzere doğru boyutlandırmayla birlikte gelir ve motor sistemi güvenilirliğini artırır.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu sigortayı nasıl kurabilirim?

A.

  • Başlamadan önce gücün kapalı olduğundan emin olun.
  • Sigortayı hasar veya kusur açısından inceleyin.
  • Sigorta boyutunun devre gereksinimleriyle eşleştiğini doğrulayın.
  • Sigorta tutucusunu veya paneli açın.
  • Sigortayı dikkatlice takın.
  • Tutucuyu güvenli bir şekilde kapatın.
  • Gücü tekrar açın.
  • Devrenin düzgün çalışıp çalışmadığını test edin.

S. Uygulamam için sigorta seçerken dikkate almam gereken faktörler nelerdir?

A.

  • Devrenin normal çalışma akımından biraz daha yüksek bir değere sahip bir sigorta seçin.
  • Sigortanın voltaj değerinin devrenin voltajıyla eşleştiğinden veya bu voltajı aştığından emin olun.
  • Sigortanın zaman-akım eğrisini devrenin koruma ihtiyaçlarıyla eşleştirin.
  • Sigorta performansını etkileyen sıcaklık, nem ve titreşim gibi faktörleri hesaba katın.
  • Özel uygulamanın gereksinimlerine göre sigorta türlerini seçin.
  • Sistemdeki sigortaların, kritik bileşenleri korurken arızaları giderecek şekilde koordine olduğundan emin olun.
  • Sigortanın mevcut alana güvenli bir şekilde oturduğundan emin olun.
  • Sigorta maliyetini performans ve ekipman değeriyle dengeleyin.

S. Bu Bussmann LPJ-60SPI sigortayı kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Sigortaya dokunmadan önce gücün kapalı olduğundan emin olun.
  • Uygun kişisel koruyucu ekipman (KKD) kullanın.
  • Sigortanın devre özelliklerine uygun olduğunu doğrulayın.
  • Üreticinin kurulum talimatlarını izleyin.
  • Çalışma sırasında sigortaya dokunmaktan kaçının.
  • Hasar veya aşınmaya karşı düzenli olarak kontrol edin.
  • Herhangi bir sorunda profesyonel yardım alın.
  • Kullanılmış sigortaları güvenli bir şekilde atın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGösteren / GöstermeyenVücut sitiliSınıfKesme DeğerlendirmesiuzunlukVoltaj derecesiBağlantı TürüCurrent RatingÜcret
BUSSMANN LPJ-1-1/4SP Sigorta 1-1/4a J Sınıfı Lpj 600vac/300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPGösterge oluşturmayanSilindirikJ300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA2.25 "600VAC / 300VDC--€57.37
BUSSMANN LPJ-1-6/10SP Sigorta 1-6/10a J Sınıfı Lpj 600vac/300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPGösterge oluşturmayanSilindirikJ300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA2.25 "600VAC / 300VDC--€60.64
BUSSMANN LPJ-1-8/10SP Sigorta 1-8/10a J Sınıfı Lpj 600vac/300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPGösterge oluşturmayanSilindirikJ300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA2.25 "600VAC / 300VDC--€63.45
BUSSMANN LPJ-2-1/2SP Sigorta 2-1/2a J Sınıfı Lpj 600vac/300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPGösterge oluşturmayanSilindirikJ300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA2.25 "600VAC / 300VDC--€60.20
BUSSMANN LPJ-2-1/4SP Sigorta 2-1/4a J Sınıfı Lpj 600vac/300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPGösterge oluşturmayanSilindirikJ300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA2.25 "600VAC / 300VDC--€54.31
BUSSMANN LPJ-2-8/10SP Sigorta 2-8/10a J Sınıfı Lpj 600vac/300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPGösterge oluşturmayanSilindirikJ300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA2.25 "600VAC / 300VDC--€63.22
BUSSMANN LPJ-3-1/2SP Sigorta 3-1/2a J Sınıfı Lpj 600vac/300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPGösterge oluşturmayanSilindirikJ300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA2.25 "600VAC / 300VDC--€61.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN LPJ-60SPI Düşük Tepe Sigortası, 60 A, 600 V
€145.85 / Adet