Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON LY4N-AC240 Röle 14pin 4pdt 10a 240vac | AB4HWM 1YCU1

OMRON LY4N-AC240 Röle 14pin 4pdt 10a 240vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4HWM Modeli: LY4N-AC240Çapraz Referans: 1YCU1
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
€35.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüKare
Coil VA Değerlendirmesi1.95 için 2.5
Bobin Voltları240 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10
İletişim Formu4pdt
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi10A @ 120VAC / 24VDC
Hz50/60
MontajKare Soket Soket
Pins14
Test Etmek İçin İtinManuel
SoketMfr. Hayır. PTF14A-E, PTF14A
Soket KoduF
Durum GöstergesiLED

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiPinsTest Etmek İçin İtinSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim FormuÜcret
OMRON G2R-1-SN-AC240 (S) Röle 5-pinli Spdt 10a 240vac | AB4HUP 1YCL2 G2R-1-SN-AC240 (S)Baskılı devre kartıKare0.95ManuelMfr. P2RF-05-E10SPDT€31.93
OMRON G2R-2-SN-AC240 (S) Röle 8-pin Dpdt 5a 240vac | AB4HVF 1YCN8 G2R-2-SN-AC240 (S)Baskılı devre kartıKare0.98ManuelMfr. P2RF-08-E5DPDT'dir€29.14
OMRON MJN2C-N-AC240 Röle 8-pin Dpdt 10a 240vac | AB4HVN 1YCP6 MJN2C-N-AC240PanelKare1.78ManuelMfr. Hayır. PTF11PC10DPDT'dir€55.39
OMRON MY2N-AC220 / 240 (S) Röle 8-pin Dpdt 10a 240vac | AB4HVU 1YCR2 MY2N-AC220 / 240 (S)Kare Soket SoketKare0.9 için 1.18ManuelMfr. PYF08A-E10DPDT'dir€17.97
OMRON LY3N-AC240 Röle 11 pinli 3pdt 10a 240vac | AB4HVZ 1YCR7 LY3N-AC240Kare Soket SoketKare1.6 için 211ManuelMfr. Hayır. PTF11A103pdt€28.94
OMRON MJN3C-N-AC240 Röle 11 pinli 3pdt 10a 240vac | AB4HWD 1YCT2 MJN3C-N-AC240PanelKare211ManuelMfr. Hayır. PTF11PC103pdt€44.85
OMRON MY3N-AC220 / 240 Röle 11pin 3pdt 5a 240vac | AB4HWJ 1YCT7 MY3N-AC220 / 240Soket veya Lehim TerminaliKare0.9 için 1.111ManuelMfr. Hayır. PYF11A53pdt€25.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON LY4N-AC240 Röle 14pin 4pdt 10a 240vac
€35.87 / Adet