Bussmann LPS-RK-100SP sigortası, aşırı akımları keserek kısa devre veya aşırı yüklemelerden kaynaklanan hasarları önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Üretim tesislerinde, veri merkezlerinde ve enerji dağıtım panolarında kullanılır.
Özellikler:
- Bussmann LPS-RK-100SP sigortası, 600VAC ve 300VDC'ye kadar voltajları destekleyerek farklı kurulumlardaki çeşitli voltaj seviyelerine uyarlanabilir hale getirir.
- Kısa devre hatalarına yanıt vermek için çift elemanlı bir tasarıma sahiptir ve aynı zamanda zaman geciktirme özellikleri de sunar.
- Bu sigortanın kesme değerleri 300kA (AC besleme için) ve 100kA (DC besleme için).
- Motorlar için yedek koruma sağlarken tam yük amperajının (FLA) %130'una sahiptir.
- Bu Bussmann LPS-RK-100SP sigorta limit akımı, kısa devre akımlarının hasarlı termal ve manyetik etkilerini azaltır.
- Daha yüksek akım değerine sahip model için Bussmann'a göz atın kaynaştırmak 500A'ya kadar amper değerleri ile.
Sık sorulan Sorular:
S. Bussmann LPS-RK-100SP sigortasındaki çift elemanın önemi nedir?
A. Çift elemanlı sigortalar, hızlı etkili ve zaman gecikmeli korumanın bir kombinasyonunu sunarak, onları hem hızlı arıza kesintisi hem de aşırı yük toleransı gerektiren çok çeşitli uygulamalar için uygun hale getirir.
Soru: Bu sigortadaki zaman geciktirme mekanizmasının amacı nedir?
A. Zaman geciktirme mekanizması, sigortanın, motorun çalıştırılması sırasında meydana gelenler gibi kısa süreli aşırı yükleri tolere etmesini sağlar. Sürekli aşırı akımlara karşı koruma sağlamaya devam ederken gereksiz açmaları da önler.
S. Uygulamam için sigortayı seçerken dikkate almam gereken faktörler nelerdir?
A. Başlıca faktörler arasında akım değeri, voltaj değeri, kesme değeri ve çalışma sıcaklığı bulunur.