Bussmann LPS-RK-400SP-TP endüstriyel güç sigortası ekipmanı, makineleri ve devreleri aşırı akım koşullarına karşı korur. 400A amper değeriyle ağır elektrik yüklerini yöneterek kesintisiz çalışmayı garanti eder ve kısa devre veya aşırı akımdan kaynaklanan hasarları önler. Bu sigorta, güvenilir güç dağıtımı ve ekipman korumasının gerekli olduğu üretim tesisleri, ticari tesisler ve diğer ağır hizmet ortamları için idealdir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Bussmann LPS-RK-400SP-TP sigortasını daha yüksek veya daha düşük akım dereceli bir sigortayla değiştirebilir miyim?
C. Dereceyi değiştirmek güvenliği tehlikeye atabileceğinden, uygun korumayı sağlamak için sigortayı tamamen aynı akım dereceli sigortayla değiştirmelisiniz.
S. Bir uygulama için doğru sigortayı seçerken dikkate alınması gereken temel faktörler nelerdir?
A. Akım değeri, voltaj değeri, zaman-akım özellikleri ve çevre koşulları çok önemli faktörlerdir.
S. Sigorta ile devre kesici arasındaki fark nedir?
C. Sigortalar genellikle tetiklemeden sonra değiştirilmesi gereken daha basit cihazlardır; devre kesiciler ise tetiklemeden sonra sıfırlanabilir. Sıfırlama özelliğine sahip kırıcılar arayan müşteriler, markanın AZ-3-D50 devre kesici.
S. Bu Dayton 5NKJ2 boşaltılabilir panjurdaki girintili montaj stilinin faydaları nelerdir?
A.
- Girintili montaj, bu ünitenin gömme veya gömme bir alana sığmasına yardımcı olarak sınırlı alanlar için idealdir.
- Bu montaj stili daha düzgün ve kusursuz bir görünüme katkıda bulunur. Bu panjur, yüzeye sıfır veya kısmen monte edilerek daha uyumlu bir estetik sunar.
- Gömme montaj, kazara hasara veya çarpma veya diğer kirletici maddeler gibi çevresel faktörlere karşı koruma sağlar.
S. Boşaltılabilir bıçak tipinin önemi nedir?
A. Boşaltılabilir bıçak tipi, suyun birikmesini önleyerek etkili yağmur suyu yönetimi sağlar ve su sızıntısından kaynaklanabilecek potansiyel hasarı önler.
S. Panjurların kuş perdesi nasıl faydalıdır?
C. Bu panjur, uygun hava akışını korurken kuşların ve pisliklerin girmesini önlemek için bir kuş ızgarası içerir.
S. Bu üniteye montaj bağlantı elemanları dahil mi?
C. Evet, kuş perdesini etkili bir şekilde yerine sabitlemek için perde bağlantı elemanları içerir.
S. Raptor Supplies Daha yüksek amper değerine sahip benzer Bussmann sigortası sunuyor musunuz?
A. Evet, Raptor Supplies Bussman'ı sunuyor kartuş sigortası 500A amperaj değerine sahip.