Bussmann Lps-rk-70spi Sigorta, Akım sınırlayıcı, Çift elemanlı | 5nle7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN LPS-RK-70SPI Sigorta, Zaman Gecikmeli / Yavaş Üfleme Tipi, 70 A, 600 VAC, 300 VDC | AE4WTQ 5NLE7

BUSSMANN LPS-RK-70SPI Sigorta, Gecikme / Yavaş Üfleme Tipi, 70 A, 600 VAC, 300 VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WTQ Modeli: LPS-RK-70SPIÇapraz Referans: 5NLE7
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
€234.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitilikılıç
SınıfRK1
Çap1.125 "
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Sigorta Amperi70
Gösteren / Göstermeyenbelirten
Kesme Değerlendirmesi300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA
uzunluk7.875 "
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
Voltaj derecesi600VAC / 300VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Hızlı kısa devre koruması sağlar ve optimum işlev için çift elemanlı ve zaman gecikmeli performans sunar
  • Düşük tepe sigortalar için tutarlı 2: 1 amper kapasite (amper) oranı
  • Tek fazlı ve yedek motor koruması için% 130 FLA boyutlandırmasına izin vermek için zaman gecikmesi
  • Maksimum kısa devre koruması ve ark parlaması tehlikelerini azaltmak için akım sınırlama özelliği
  • Uygun boyutlandırmanın ardından IEC ve NEMA yolvericiler için hasar tipi 2 koruma sunmaz
  • Motorlara yüksek ani akım koruması sağlayabilme özelliği
  • UL, CSA C22.2 ve CE onaylı
  • Ekstra güvenlik için elektriksel olarak izole edilmiş uç kapaklarla donatılmıştır; 300 VAC'de 600 kAIC ve 100 VDC'de 300 kAIC kesinti derecesine sahiptir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliÇapSigorta AmperiuzunlukÜcret
BUSSMANN LPS-RK-100SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 100a 600vac/300vdc | AB2YUX 1PVU6 LPS-RK-100SPIkılıç1.125 "1007.875 "€234.81
BUSSMANN LPS-RK-10SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 10a 600vac/300vdc | AB2YUY 1PVU7 LPS-RK-10SPISilindirik13 / 16 "105"€74.55
BUSSMANN LPS-RK-110SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 110a 600vac/300vdc | AB2YUZ 1PVU8 LPS-RK-110SPIkılıç1.5931109.625 "€522.55
BUSSMANN LPS-RK-125SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac/300vdc | AB2YVA 1PVX1 LPS-RK-125SPIkılıç1.5931259.625 "€550.82
BUSSMANN LPS-RK-12SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc | AB2YVB 1PVX2 LPS-RK-12SPISilindirik13 / 16 "125"€79.47
BUSSMANN LPS-RK-150SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 150a 600vac/300vdc | AB2YVC 1PVX3 LPS-RK-150SPIkılıç1.5931509.625 "€598.88
BUSSMANN LPS-RK-15SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 15a 600vac/300vdc | AB2YVD 1PVX4 LPS-RK-15SPISilindirik13 / 16 "155"€72.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN LPS-RK-70SPI Sigorta, Gecikme / Yavaş Üfleme Tipi, 70 A, 600 VAC, 300 VDC
€234.57 / Adet