Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN RM25030-1PR Sigorta Bloğu 30A 250V Baskı Plakası | AH9MXN 40LG83

BUSSMANN RM25030-1PR Sigorta Bloğu 30A 250V Baskı Plakası

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9MXN Modeli: RM25030-1PRÇapraz Referans: 40LG83
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
€46.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bloğu
AC Voltaj Derecesi250 VAC
gövde MalzemesiTermoplastik
Bağlayıcı TipiBasınç plakası
DC Gerilim Değerlendirmesi125 VDC
Kullanmak içinLPN, KTN-R, FRN
Sigorta Bloğu TasarımıAçılış
Sigorta UL SınıfıR
Yükseklik2"
uzunluk3.2 "
Montaj StiliCıvata Aşağı / DIN Ray
Kutup sayısı1
Çalışma Amperleri0 - 30A
TipSigorta bloğu
genişlik1"
Tel Boyutu18 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Sigorta Tipi: Endüstriyel

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta Tutucu KoduAC Voltaj DerecesiAmper ACSigorta UzunluğuSigorta TipiSigorta UL SınıfıYükseklikuzunlukÜcret
BUSSMANN S-8301-2-R Sigorta Bloğu 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Cam ve SeramikT0.56 "2.19 "€21.92
BUSSMANN BG3012SQ Sigorta Bloğu 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1 için 151 5 / 16 "SanayiG1.22 "3"€51.17
BUSSMANN BG3032S Sigorta Bloğu 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 için 301.625 "SanayiG1.22 "3"€44.49
BUSSMANN HM25100-2CR Sigorta Bloğu 70 - 100 Amper 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 için 1006"SanayiH2.8 "6 4 / 5 "€148.88
BUSSMANN HM25200-2CR Sigorta Bloğu 110 - 200 Amper 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110 için 2007"SanayiH3.8 "8"€473.12
BUSSMANN RM25100-2CR Sigorta Bloğu 70 - 100 Amper 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 için 1006"SanayiR2.8 "6 4 / 5 "€184.65
BUSSMANN RM25200-2CR Sigorta Bloğu 110 - 200 Amper 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 için 2007"SanayiR3.8 "8"€805.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN RM25030-1PR Sigorta Bloğu 30A 250V Baskı Plakası
€46.55 / Adet