Bussmann Rm25400-1cr | Sigorta Bloğu 225 - 400 Amper 250max Volt 1p | 39p352 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN RM25400-1CR Sigorta Bloğu 225 - 400 Amper 250maks Volt 1p | AC8FCD 39P352

BUSSMANN RM25400-1CR Sigorta Bloğu 225 - 400 Amper 250max Volt 1p

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FCD Modeli: RM25400-1CRÇapraz Referans: 39P352
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
€1,217.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bloğu
AC Voltaj Derecesi250 VAC
Amperaj Aralığı225 için 400
Amper AC225 için 400
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
Bağlayıcı TipiKutu Pabucu
DC Gerilim Değerlendirmesi250 VDC
derinlik4"
Sigorta Bloğu TasarımıBariyer
Sigorta Dia.2"
Sigorta Tutucu KoduN
Sigorta Uzunluğu8 3 / 5 "
Sigorta TipiSanayi
Sigorta UL SınıfıR
Yükseklik4.8 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk9.5 "
Maks. Alan sayısı Amper400
Maks. Voltaj250
Montaj Stili4 Delikli Panel Montajı
Kutup sayısı1
UPC051712386975
genişlik3 3 / 5 "
Tel Boyutu600kcmil ila 4 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta Tutucu KoduAC Voltaj DerecesiAmper ACSigorta UzunluğuSigorta TipiSigorta UL SınıfıYükseklikuzunlukÜcret
BUSSMANN CHM1DU Sigorta Tutucu 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "SanayiJ2.91 "2.909€40.03
BUSSMANN T30600-1C Sigorta Bloğu 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"SanayiT1.63 "2.75 "€548.23
BUSSMANN T60030-1CR Sigorta Bloğu 30 A 600vac | AA9EKG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "SanayiT1.44 "3.19 "€33.90
BUSSMANN S-8202-1-R Sigorta Bloğu 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Cam ve SeramikT0.56 "2.19 "€5.11
BUSSMANN S-8301-1-R Sigorta Bloğu 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Cam ve SeramikT0.56 "2.19 "€10.62
BUSSMANN 4164 Sigorta Bloğu, Maksimum Akım 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--sınırlayıcıNS1.62 "3.41 "€62.74
BUSSMANN BG3011SQ Sigorta Bloğu 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 için 151 5 / 16 "SanayiG1.22 "3"€21.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN RM25400-1CR Sigorta Bloğu 225 - 400 Amper 250max Volt 1p
€1,217.04 / Adet