BUSSMANN S-3/10 Özel Sigorta, 300mA, 125VAC
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigortalar |
Vücut sitili | Yuvarlak Gövdeli Sigortalar |
Current Rating | 300mA |
Sigorta Tipi | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Mfr. Dizi | S yazın |
Montaj Stili | vida |
Ambalajlar | yığın |
Sonlandırma Türü | Dişli cıvata |
Gerilim (AC) | 125 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.35 |
PLATFORM | Model | Vücut sitili | Current Rating | Sigorta Tipi | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-6 | Yuvarlak Gövde | 6A | Yavaş Darbe | Fiş Sigorta | €23.60 | ||
S-2-8 / 10 | Yuvarlak Gövdeli Sigortalar | 2.8A | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Sigortalar | €23.60 | ||
S-2-1 / 4 | Yuvarlak Gövdeli Sigortalar | 2.25A | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Sigortalar | €16.86 | ||
S-3 | Yuvarlak Gövde | 3A | Yavaş Darbe | Fiş Sigorta | €23.60 | ||
S-1-4 / 10 | Yuvarlak Gövde | 1.4A | Yavaş Darbe | Fiş Sigorta | €25.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
S-6/10 | Yuvarlak Gövde | 600mA | Yavaş Darbe | Fiş Sigorta | €25.05 | ||
S-1 | Yuvarlak Gövde | 1A | Yavaş Darbe | Fiş Sigorta | €16.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00