JOBOX 1-759610 Yanıcı Güvenlik Kabini, Manuel Kapatma, 46.12 x 33.23 x 66.71 İnç Boyut, Kırmızı, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Kabini |
Kapasite | 90 gal. |
Renk | Kırmızı |
Bitiş | toz Boya |
Sap Dahil | Yok hayır |
Yükseklik | 66.71 " |
uzunluk | 46.12 " |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Karton kutu |
genişlik | 33.23 " |
A. Bu güvenlik kabini 4 ayaklı bir tasarıma sahiptir ve kullanıcının kabini sık sık sıvı dökülmesine eğilimli yerlere sabitlemesini sağlar.
A. Kullanıcı, dolap kapaklarını açarak saklama raflarına erişmek için saklama dolabının mandallı kolunu çekebilir.
A. Bu güvenlik kabini, sınırlı bir süre için açık alanlarda tutulabilir. Ancak, güvenlik kabininin bir bina içinde tutulması tavsiye edilir.
PLATFORM | Model | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-750610 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Çelik | Kırmızı | €1,430.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-750620 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Çelik | Yeşil | €1,482.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-750640 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Çelik | Sarı | €1,362.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-753610 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Çelik | Kırmızı | €1,884.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-753620 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Çelik | Yeşil | €1,962.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-753640 | 30 gal. | 46.12 " | 23.2 " | 45.72 " | Çelik | Sarı | €1,871.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-756610 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Çelik | Kırmızı | €2,260.52 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00