Bussmann S506-1.25-r | Sigorta 1-1/4a S506 250vac - Pk5 | 1xff5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN S506-1.25-R Sigorta 1-1/4a S506 250vac - 5'li Paket | AB4EEA 1XFF5

BUSSMANN S506-1.25-R Sigorta 1-1/4a S506 250vac - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4EEA Modeli: S506-1.25-RÇapraz Referans: 1XFF5
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
€33.74 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiCam
Vücut sitiliSilindirik
Çap5mm
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould GDG, Littelfuse 218
Sigorta Amperi1.25
Gösteren / Göstermeyenbelirten
Kesme Değerlendirmesi35 VAC'de 250A
uzunluk20ft.
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızZaman gecikmesi
UPC094704432168
Voltaj derecesi250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536100020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperiKesme Değerlendirmesipaket adetÜcret
BUSSMANN S506-50-R Sigorta 50ma S506 250vac - 5'li Paket | AB3WQW 1VNE1 S506-50-R50mA35 VAC'de 250A5€61.49
BUSSMANN S506-1.6-R Sigorta 1-6/10a S506 250vac - 5'li Paket | AB8WUH 2AAL4 S506-1.6-R1-6 / 10A35 VAC'de 250A5€34.30
BUSSMANN S506-100-R Sigorta 100ma S506 250vac - 5'li Paket | AB8WUJ 2AAL5 S506-100-R100mA35 VAC'de 250A5€47.25
BUSSMANN S506-10-R Sigorta 10a S506 250vac - 5'li Paket | AB8WUK 2AAL6 S506-10-R10A100 VAC'de 250A5€54.80
BUSSMANN S506-12.5-R Sigorta 12-1/2a S506 250vac - 5'li Paket | AB8WUL 2AAL7 S506-12.5-R12.5125 VAC'de 250A5€36.36
BUSSMANN S506-125-R Sigorta 125ma S506 250vac - 5'li Paket | AB8WUM 2AAL8 S506-125-R125mA35 VAC'de 250A5€43.76
BUSSMANN S506-160-R Sigorta 160ma S506 250vac - 5'li Paket | AB8WUN 2AAL9 S506-160-R160mA35 VAC'de 250A5€51.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN S506-1.25-R Sigorta 1-1/4a S506 250vac - 5'li Paket
€33.74 / paket