Bussmann Tr2/tcp2-r | Yüzeye Monte Sigorta, 2a, 250vac, 2500 Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN TR2/TCP2-R Yüzeye Monte Sigorta, 2A, 250VAC, 2500 Paket | BC9BDP

BUSSMANN TR2/TCP2-R Yüzey Montajlı Sigorta, 2A, 250VAC, 2500 Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: BC9BDP Modeli: TR2/TCP2-R
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
€1.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüzey Montajlı Sigorta
AC Voltaj Derecesi250 VAC
Current Rating2A
Sigorta Boyutu / GrubuTCP
Yükseklik2.77mm
Kesme Değerlendirmesi50 Vac'de 250A
uzunluk10.29mm
AmbalajlarKesik Bant, Fare Makarası, Makara
Ürün TipiSMD Sigortaları
Direniş75 MOhms
Gerilim (AC)250 VAC
genişlik2.77mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)7.04
Gemi uzunluğu (cm)26.14
Gemi genişliği (cm)7.04

Ürün Detayı:

  • TCP Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliCurrent Rating+uzunlukAmbalajlarDirenişGerilim (AC)Ücret
BUSSMANN TR2/TCP500-R Yüzeye Monte Sigorta, 500mA, 250VAC | BC9LQR TR2/TCP500-R-500mASigortalar10.29mmKesilmiş Bant530 MOhms250 VAC€1.05
BUSSMANN TCP80A Özel Sigorta, 80A, 660VAC - 690VAC | BD2NYA TCP80AYuvarlak Gövdeli Kanatlı Sigortalar80ASigortalar58mm--660 VAC ila 690 VAC€75.81
BUSSMANN TR2/TCP1.25-R Yüzeye Monte Sigorta, 250VAC, 1.25A | BD3DQC TR2/TCP1.25-R-1.25AYüzey Montajlı Sigorta10.29mmKesilmiş Bant90 mili-Ohm250 VAC€1.05
BUSSMANN TCP100A Sigorta, 10A, 600VAC | BD6AHX TCP100AYuvarlak Gövde Bıçak100ASigorta58mm--660-690 VAC€75.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN TR2/TCP2-R Yüzey Montajlı Sigorta, 2A, 250VAC, 2500 Paket
€1.05 / Adet