Bussmann Tcp80a | Özel Sigorta, 80a, 660vac'tan 690vac'a | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN TCP80A Özel Sigorta, 80A, 660VAC - 690VAC | BD2NYA

BUSSMANN TCP80A Özel Sigorta, 80A, 660VAC - 690VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD2NYA Modeli: TCP80A
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
€75.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigortalar
Vücut sitiliYuvarlak Gövdeli Kanatlı Sigortalar
Current Rating80A
Çap26mm
Sigorta Boyutu / GrubuTCP
uzunluk58mm
Mfr. DiziTCP
Montaj StiliTektaş
Sonlandırma TürüBolt
Gerilim (AC)660 VAC ila 690 VAC
Gerilim (DC)350VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi uzunluğu (cm)147.32

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliCurrent Rating+uzunlukAmbalajlarDirenişGerilim (AC)Ücret
BUSSMANN TR2/TCP2-R Yüzeye Monte Sigorta, 2A, 250VAC, 2500 Paket | BC9BDP TR2/TCP2-R-2AYüzey Montajlı Sigorta10.29mmKesik Bant, Fare Makarası, Makara75 MOhms250 VAC€1.05
BUSSMANN TR2/TCP500-R Yüzeye Monte Sigorta, 500mA, 250VAC | BC9LQR TR2/TCP500-R-500mASigortalar10.29mmKesilmiş Bant530 MOhms250 VAC€1.05
BUSSMANN TR2/TCP1.25-R Yüzeye Monte Sigorta, 250VAC, 1.25A | BD3DQC TR2/TCP1.25-R-1.25AYüzey Montajlı Sigorta10.29mmKesilmiş Bant90 mili-Ohm250 VAC€1.05
BUSSMANN TCP100A Sigorta, 10A, 600VAC | BD6AHX TCP100AYuvarlak Gövde Bıçak100ASigorta58mm--660-690 VAC€75.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN TCP80A Özel Sigorta, 80A, 660VAC - 690VAC
€75.81 / Adet